ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15色白内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。購入しやすい少量パックです。
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~
1パック(48本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(48本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
HP ステンレス小ネジ トラスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ユニクロスプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SUS304
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
六角ナット ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
HP オニメナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
ツバ無しタイプねじ込み式です。購入しやすい少量パックです。
HP めがね用ねじ フレームヨウ 各4本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途メガネのフレームに使用。付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
ユニクロナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC色黒寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
ステンレス蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3