ねじ・ボルト・釘 (14) カテゴリ: ねじ・ボルト・釘/素材ブランド: Hutchinsonすべて解除
Bague Bs A 6 2 - BOLT 1/4 Diametres:1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A6.2●外径:13.21mm●内径:6.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6240 アズワン品番 65-7937-71
Bague Bs A 6 2 - BOLT 1/4 Diametres:1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 6.86、外径は 13.21 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A6.2●外径:13.21mm●内径:6.86mm●厚さ:1.22mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6279 アズワン品番 65-7934-99
Bague Bs A 8 2 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.64、外径は 14.22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A8.2●外径:14.22mm●内径:8.64mm●厚さ:1.22mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6280 アズワン品番 65-7938-22
Bague Bs A 5 10 - M 5 Diametres:9 x 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6217 アズワン品番 65-7938-38
Bague Bs A 5 - M 5 Diametres:10 x 5 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 5.6、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A5 - M5●外径:10mm●内径:5.6mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6212 アズワン品番 65-7937-47
Bague Bs A 6 - M 6 Diametres:11 x 6 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.6、外径は 11 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A6 - M6●外径:11mm●内径:6.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6209 アズワン品番 65-7938-13
Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6210 アズワン品番 65-7937-40
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208 アズワン品番 65-7938-11
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214 アズワン品番 65-7938-40
Bague Bs A 6 - M 6 Diametres:11 x 6 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.6、外径は 11 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A6 - M6●外径:11mm●内径:6.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6218 アズワン品番 65-7938-33
Bague Bs A 5 - M 5 Diametres:10 x 5 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 5.6、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A5 - M5●外径:10mm●内径:5.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6216 アズワン品番 65-7937-82
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215 アズワン品番 65-7937-81
Bague Bs A 5 10 - M 5 Diametres:9 x 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M 5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6292 アズワン品番 65-7938-28
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 Hutchinson 7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様 ●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205 アズワン品番 65-7937-87
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品 ページ: 1/ 3