絞り込み
ブランド
  • 下西技研工業
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(26,570)
  • エスコ(6,316)
  • ノーブランド(2,584)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(698)
  • TRUSCO(697)
  • RS PRO(566)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(424)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(412)
  • OHSATO(大里)(391)
  • サンコーテクノ(344)
  • ヤマヒロ(327)
  • (298)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステンシート 1.0X300X3000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X3000mm下西技研工業
539,800税込593,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)3000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)10.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X1000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X1000mm下西技研工業
189,800税込208,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)3.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X500mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X500mm下西技研工業
89,980税込98,978
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)1.9比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X2000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X2000mm下西技研工業
369,800税込406,780
1枚
5日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)2000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)7.2比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X4000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X4000mm下西技研工業
699,800税込769,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)4000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)14.2比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96