絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,426)
  • エスコ(6,301)
  • ノーブランド(2,569)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(698)
  • TRUSCO(697)
  • RS PRO(462)
  • 八幡ねじ(430)
  • WURTH ELEKTRONIK(419)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(410)
  • OHSATO(大里)(409)
  • サンコーテクノ(344)
  • ヤマヒロ(327)
  • (299)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3分六角ナット JAPPY3分六角ナットJAPPY
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
3分全ねじボルト JAPPY3分全ねじボルトJAPPY(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1束(25本)ほか
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY3分全ねじ天井化粧カバーJAPPY
1,598税込1,758
1袋(20組)
当日出荷
段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
3分丸(平)ワッシャー JAPPY3分丸(平)ワッシャーJAPPY
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
3分六角ナットSUS JAPPY3分六角ナットSUSJAPPY
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
3分丸(平)ワッシャーSUS JAPPY3分丸(平)ワッシャーSUSJAPPY
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
ボルトキャップくんB(ワンタッチ式) JAPPYボルトキャップくんB(ワンタッチ式)JAPPY
259税込285
1個
翌日出荷
材質(本体)硬質塩化ビニル
3分六角長ナット JAPPY3分六角長ナットJAPPY
779税込857
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
3分全ねじボルトSUS JAPPY3分全ねじボルトSUSJAPPY
21,980税込24,178
1束(50本)ほか
翌日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
ブラックプラグ JAPPYブラックプラグJAPPY
650税込715
1箱(50本)ほか
翌日出荷
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
3分スプリングワッシャSUS JAPPY3分スプリングワッシャSUSJAPPY
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
3分豆ボルト・ナット JAPPY3分豆ボルト・ナットJAPPY
41税込45
1組
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
3分スプリングワッシャー JAPPY3分スプリングワッシャーJAPPY
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8表面処理ユニクロメッキ