絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,550)
  • エスコ(6,287)
  • ノーブランド(2,565)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(764)
  • TRUSCO(698)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(693)
  • RS PRO(451)
  • 八幡ねじ(429)
  • WURTH ELEKTRONIK(420)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • (305)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
659税込725
1パック(70本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
タップスター用ソケット 日本パワーファスニングタップスター用ソケット日本パワーファスニング(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
コンフィット 日本パワーファスニングコンフィット日本パワーファスニング(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
当日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止ねじの呼びM4寸法d(mm)4
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
3,500税込3,850
1箱(100個)
当日出荷
材質埋め込み深さ(mm)(アンカー)35ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法L1(mm)45寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスアリンコ トラス 日本パワーファスニングステンレスアリンコ トラス日本パワーファスニング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(80本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
パネリードⅡ 日本パワーファスニングパネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20本)ほか
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN ステンレス サスガード日本パワーファスニング
699税込769
1パック(100本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
379税込417
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
MBテクス HEX ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス HEX ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ日本パワーファスニング
469税込516
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニングJPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)日本パワーファスニング
4,598税込5,058
1パック(8本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ターボアンカー パワーボックス 日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス日本パワーファスニング
5,498税込6,048
1セット(50本)ほか
当日出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋材質ナイロン66セット内容ターボブースター1本2018年トラスコ掲載ページ2 0542
ステンレス MBテクス PAN  SG 日本パワーファスニングステンレス MBテクス PAN SG日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(1000本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード日本パワーファスニング
599税込659
1パック(50本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)日本パワーファスニング
3,398税込3,738
1パック(6本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
359税込395
1パック(100本)ほか
当日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)日本パワーファスニング
8,298税込9,128
1箱(300本)
当日出荷
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
97税込107
1パック(10本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
ステンレス MBテクス PAN 日本パワーファスニングステンレス MBテクス PAN日本パワーファスニング
5,298税込5,828
1箱
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニングJPF ブルームスタッド スチール製日本パワーファスニング
1,798税込1,978
1パック(6本)ほか
当日出荷
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
JPF AZワッシャー SUS 日本パワーファスニングJPF AZワッシャー SUS日本パワーファスニング
829税込912
1パック(100枚)
当日出荷
パッキンと一体化したドーム型座金です。
用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ターボブースター 日本パワーファスニングターボブースター日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ターボ専用ブースター(ビット)です。
材質鋼製
コンフィット(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコンフィット(鉄) (小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(650個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。
材質
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニングファインテクス ステンレス サスガード日本パワーファスニング
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
MBテクス スコッツ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス スコッツ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8647頭部径(Φmm)6首下長(mm)105呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)105
MBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
549税込604
1パック(100本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8559頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)25呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)25
MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
2,898税込3,188
1箱(500本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
JPF MBテクス HEX 三価ユニクロ 日本パワーファスニングJPF MBテクス HEX 三価ユニクロ日本パワーファスニング
1,598税込1,758
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ サラ日本パワーファスニング
1,398税込1,538
1セット(85本)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1セット(20本×5パック)ほか
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
材質ドリル径(Φmm)6.4寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG)  (小箱) 日本パワーファスニングMBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)日本パワーファスニング
13,980税込15,378
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410表面処理SG種類MBテクスシンワッシャー
アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS430表面処理SG SUS