特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ 表面処理クロームメッキ 頭部形状
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭 材質/仕上真鍮/バフクローム 寸法B(mm)1
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1パック(10個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
材質ステンレス 材質(ナット)SUS304相当 材質(座金)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ 表面処理バフクロームメッキ 頭部形状
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
ねじ径M5 ねじの呼びM5 材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキ ねじピッチ(mm)0.8
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 表面処理クロームメッキ 頭部形状低頭 頭部高さ(mm)3 ねじの呼びM6
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5 ねじの呼びM5 材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 頭部形状 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)5
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)