袋ナットキャップSDC TANAKA(SDC田中)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1パック(100個)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
四角パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
丸パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~
1パック(50個)ほか
当日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(2パック)ほか
当日出荷から90日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
SDCボルトSDC TANAKA(SDC田中)当日出荷
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。種別半ねじ仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
プロテクトパーツ「丸パイプインサート」SDC TANAKA(SDC田中)¥24,980税込¥27,478
1パック(250個)
翌々日出荷から90日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
防食ボルトSDC TANAKA(SDC田中)当日出荷
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。
異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」SDC TANAKA(SDC田中)¥15,980~税込¥17,578~
1パック(300個)ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。
凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
SDCクリーン六角ナット (SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)当日出荷から10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
プロテクトパーツ「長四角パイプインサート」SDC TANAKA(SDC田中)¥13,980~税込¥15,378~
1パック(25個)ほか
翌日出荷から90日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
電流絶縁ボルトSDC TANAKA(SDC田中)当日出荷
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
六角ボルトタイプで施工性に優れています。
胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3