絞り込み
ブランド
  • 池田金属工業
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(26,539)
  • エスコ(6,300)
  • ノーブランド(2,553)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(763)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(700)
  • TRUSCO(697)
  • RS PRO(586)
  • 八幡ねじ(432)
  • WURTH ELEKTRONIK(424)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
  • OHSATO(大里)(391)
  • サンコーテクノ(345)
  • ヤマヒロ(327)
  • (297)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(262)
  • 日産ネジ(261)
  • WAKI(和気産業)(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
420税込462
1パック(5本)ほか
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
492税込541
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)池田金属工業
259税込285
1パック(10本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
223税込245
1袋(1本)ほか
5日以内出荷
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)池田金属工業
638税込702
1パック(10本)ほか
4日以内出荷
用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型)池田金属工業
348税込383
1個
4日以内出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレードRoHS指令(10物質対応)対応
フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱)池田金属工業
10,980税込12,078
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品) 池田金属工業フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品)池田金属工業
239税込263
1パック(10本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質表面処理三価白ねじの呼びM6
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱) 池田金属工業フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱)池田金属工業
6,798税込7,478
1箱(500本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質表面処理三価白ねじの呼びM6
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)池田金属工業
399税込439
1個
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売) 池田金属工業六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)池田金属工業
6,000税込6,600
1袋(100本)
5日以内出荷
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
タングレススターターキット 池田金属工業タングレススターターキット池田金属工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適リコイルタングレスインサートとは専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
ステンレス 高強度 袋ナット(マットブラック/高耐食/一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 袋ナット(マットブラック/高耐食/一体型)池田金属工業
348税込383
1個
4日以内出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 高強度 カラー袋ナット(光沢ブラック/高耐食/一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 カラー袋ナット(光沢ブラック/高耐食/一体型)池田金属工業
348税込383
1個
4日以内出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ブルー/高耐食/一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ブルー/高耐食/一体型)池田金属工業
348税込383
1個
4日以内出荷
特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション
用途お勧め使用箇所:食品機械の異物混入防止(頭部破損)、水漏れ防止、エア漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業
12,200税込13,420
1箱(200本)ほか
17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
FASNY つまみねじ(ブラック) 池田金属工業FASNY つまみねじ(ブラック)池田金属工業
429税込472
1パック(25本)
5日以内出荷
用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品に材質RENY(レニー)
FASNY つまみねじ(ホワイト) 池田金属工業FASNY つまみねじ(ホワイト)池田金属工業
429税込472
1パック(25本)
5日以内出荷
用途住宅設備に、介護・福祉用品に、オフィス用品にホワイト
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
229税込252
1袋(3本)
4日以内出荷
耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。