絞り込み
ブランド
- 旭化成ホームプロダクツ
- モノタロウ(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(430)
- OHSATO(大里)(436)
- RS PRO(438)
- TRUSCO(692)
- WURTH ELEKTRONIK(417)
- エスコ(6,132)
- サンコーテクノ(439)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(596)
- ダンドリビス(218)
- ノーブランド(2,771)
- ヤマヒロ(327)
- 九飛勢螺(276)
- 光(302)
- 八幡ねじ(430)
- 大阪魂(26,465)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(264)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

接着系アンカー”ARケミカルセッター APタイプ”(回転・打撃型) スタンダードタイプ
旭化成ホームプロダクツ¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。抜群の耐アルカリ性能を発揮します。壁面、天井面にも施工可能。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋などトラスコ品番375-2666材質主剤:エポキシアクリレート樹脂全長(mm)400ドリル径(Φmm)【異形棒鋼】48 / 48 / (50)容量(cm3)447使用ボルト【異形棒鋼】M36、W1・1/2(D38)最大引張荷重(kN)572.7外径(mm)40許容安全荷重(kN)【短期】218【長期】145.3穿孔深さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら