六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ¥20,660税込¥22,726
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)八幡ねじ6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(20)、ばね座金 4(20)、ばね座金 5(20)、ばね座金 6(16)、ばね座金 8(16)、ばね座金 10(16)、ばね座金 12(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)八幡ねじ6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角ナット)(ステンレス)八幡ねじ6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ばね座金八幡ねじ(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,500~税込¥1,650~
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(ISO)平座金 三価クロメート八幡ねじ(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ当日出荷から翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス(ISO)平座金八幡ねじ当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット 三価クロメート八幡ねじ当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ当日出荷から3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類ばね座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 三価クロメート八幡ねじ当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ翌々日出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ¥2,225~税込¥2,448~
1パック(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ブチルゴム光税込¥4,178¥3,798