スナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)鉄表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(15個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
スプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
スプリングワッシャー(三価クロメート)TRUSCO当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
フランジナット ネジ M12TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ワッシャー (6ナイロン)TRUSCO当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)TRUSCO当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
フランジナット ネジ M14TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
フランジナット ネジ M24TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M22TRUSCO当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3611高さ(mm)28質量(g)152二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
ステンレス 皿ばね 重荷重用TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
ロールピンTRUSCO翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥2,698~税込¥2,968~
1缶(120本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥1,498~税込¥1,648~
1缶(180本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ブチルゴム光税込¥4,178¥3,798