カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘(242)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(97)
- ノーブランド(33)
- 岩田製作所(18)
- MAC8(マックエイト)(17)
- エスコ(13)
- サンコーテクノ(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- ホシモト(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 旭化成(7)
- イマオコーポレーション(7)
- 丸エム製作所(6)
- TRUSCO(4)
- ノルトロックジャパン(4)
- 冨士精密(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 天野製作所(3)
- Hutchinson(3)
- 日本スプリュー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
ねじ・ボルト・釘/素材 :「P16」の検索結果

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ニッケル10.9CAP P=16X30P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=16X35P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
SコートステンCAP P=16X12P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ARケミカルセッター(ショートサイズ)
旭化成(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
3カ-W10.9CAP P=16X35P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=16X30P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=16X18P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ジオメット10.9CAP P=45X16P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/クロメート)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(500本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個欠品中・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥7,598~税込¥8,358~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥839税込¥9231本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(450本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(450本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
スマートプラグ
サンコーテクノ¥5,198税込¥5,7181パック当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,998税込¥7,6981箱(10本)当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。