絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(14)
許容荷重(daN)
  • 30.008(3)
  • 35.01(1)
  • 40.011(3)
  • 50.014(1)
  • 60.017(2)
  • 90(14)
  • 90.025(3)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(6)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 132(14)
車輪幅(mm)
  • 32
  • 20(6)
  • 21(3)
  • 25(11)
  • 26(2)
  • 27(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
単輪
形状
  • 自在車(11)
自在車
金具仕上
  • 三価ユニクロ(12)
三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(10)
  • TRUSCO(4)
ユーエイキャスター・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングル式キャスターとは、直角になっているアングル鋼(山形鋼)に取り付けられるキャスターです。ラックやワゴンなどに使用され、取付も比較的簡単です。動かしやすいよう軽量、あるいは中軽量タイプが多くあります。また、アングルとフラットの両方に取り付けられるタイプは門扉や引き戸に利用されます。定位置に固定をしておきたい場合は車輪の回転をロックするストッパー付きのキャスターを取り付けます。また、重量や移動場所の環境によってナイロン車輪かゴム車輪かを使い分けます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(14)
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式ゴムキャスター TRUSCOアングル式ゴムキャスターTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式ナイロンキャスター TRUSCOアングル式ナイロンキャスターTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
自在キャスター ゴム アングル ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
欠品中
材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[91.8]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
2,698税込2,968
1個
欠品中
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付)材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)840材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー許容荷重(daN[kgf])90[51.0]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])90[61.2]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状アングルタイプ、自在式材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)750材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー許容荷重(daN[kgf])90[40.8]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SA型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン(B入り)タイプアングル式、ダブルベアリングアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪ナイロン(B入)車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])90[30.6]取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,088税込2,297
1個
当日出荷から21日以内出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングル式キャスター