絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(9)
  • ハンマーキャスター(459)
  • ユーエイキャスター(420)
  • エスコ(359)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(229)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(221)
  • ヨドノ(146)
  • ナンシン(134)
  • TRUSCO(113)
  • RS PRO(93)
  • テンテキャスター(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(71)
  • SAMSONG(54)
  • オーエッチ工業(51)
  • ハーフェレ(49)
  • イノアック(46)
  • 東海キャスター(46)
  • 東正車輛(45)
  • ワコーパレット(30)
  • 内村製作所(28)
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 38(3)
  • 40(9)
  • 42(1)
  • 50(17)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 60(3)
  • 63(5)
  • 65(11)
  • 75(18)
  • 100(14)
  • 125(3)
  • 130(5)
  • 150(5)
  • 155(1)
  • 200(1)
  • -(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(10)
  • 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(23)
許容荷重(daN)
  • 7.845(1)
  • 19.6(1)
  • 24.5(1)
  • 78.4(1)
  • 147(1)
  • 280.078(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 400.111(1)
  • 600.167(1)
取付高(mm)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 65(1)
  • 79(1)
  • 79.5(1)
35・50・57・65・79・79.5
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
  • 車輪タイプ双輪(7)
単輪・双輪
金具仕上
  • 三価クロメート(1)
三価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
(ナイロン車輪)トラック型 栃木屋(ナイロン車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
139税込153
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
低床式重荷重用ステンレスキャスター 栃木屋低床式重荷重用ステンレスキャスター栃木屋
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋双輪キャスター(部品リサイクル型)栃木屋
729税込802
1個
10日以内出荷
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 栃木屋重荷重用キャスター栃木屋
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
抗菌キャスター 栃木屋抗菌キャスター栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)材質PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
(合成ゴム車輪)重量用トラック型 栃木屋(合成ゴム車輪)重量用トラック型栃木屋
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
(合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋(合成ゴム車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用双輪キャスター 栃木屋重荷重用双輪キャスター栃木屋
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等材質(車輪)MC ナイロン/白色材質(本体)SPHC/3価クロメート金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
導電アルミホイールキャスター 栃木屋導電アルミホイールキャスター栃木屋
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。
用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
超重量用トラック型 栃木屋超重量用トラック型栃木屋
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等材質(車輪)PA材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)栃木屋
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
ローラーベアリング入り超重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り超重量用トラック型栃木屋
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF荷重種別重荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ポリウレタン トラック型 栃木屋ポリウレタン トラック型栃木屋
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ポリアミド製トラック型 栃木屋ポリアミド製トラック型栃木屋
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等材質(車輪)ポリアミド材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型 栃木屋エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型栃木屋
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
材質(車輪)エンプラ材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
419税込461
1個
4日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等材質許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
159税込175
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等材質材質(車輪)エラストマータイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
A型双輪キャスター 栃木屋A型双輪キャスター栃木屋
579税込637
1個
4日以内出荷
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
重量用キャスター(トラック型) 栃木屋重量用キャスター(トラック型)栃木屋
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入りトラック型 栃木屋ローラーベアリング入りトラック型栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
(鋼鉄車輪)トラック型 栃木屋(鋼鉄車輪)トラック型栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)鋼鉄ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター