絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(9)
  • ハンマーキャスター(459)
  • ユーエイキャスター(420)
  • エスコ(360)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(229)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(221)
  • ヨドノ(146)
  • ナンシン(134)
  • TRUSCO(113)
  • RS PRO(92)
  • テンテキャスター(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(71)
  • SAMSONG(54)
  • オーエッチ工業(51)
  • ハーフェレ(49)
  • イノアック(46)
  • 東正車輛(45)
  • ワコーパレット(30)
  • 内村製作所(28)
車輪径(Φmm)
  • 40(9)
  • 50(28)
  • 60(16)
  • 75(11)
  • 100(16)
  • 130(4)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(30)
  • ナイロン(18)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(23)
許容荷重(daN)
  • 19.6(1)
  • 39.2(9)
  • 58.8(26)
  • 78.4(13)
  • 98(17)
  • 117.6(2)
  • 147(4)
  • 166.71(2)
  • 196(1)
  • 784(1)
  • 980(1)
  • 1372.9(1)
取付座(mm)
  • 38×38(2)
  • 54×54(1)
  • 60×50(11)
  • 66×66(5)
  • 90×90(4)
  • その他(4)
38×38・54×54・60×50・66×66・90×90・その他
取付高(mm)
  • 49(3)
  • 51.5(4)
  • 54(2)
  • 65(5)
  • 66(17)
  • 76(12)
  • 79.5(4)
  • 93(9)
  • 117.5(4)
  • 119(2)
  • 122(4)
  • 126.5~133.5(2)
  • 150(1)
  • 153.5(4)
49・51.5・54・65・66・76・79.5・93・117.5・119・122・126.5~133.5・150・153.5
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(45)
双輪
車輪幅(mm)
  • 33(2)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 43.5(16)
  • 44(7)
  • 46(8)
  • 47(4)
  • 48(1)
  • 49(6)
  • 50(4)
  • 64(6)
  • 66(4)
  • 145(1)
33・40・42・43.5・44・46・47・48・49・50・64・66・145
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付東海キャスター
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式東海キャスター
859税込945
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付東海キャスター(2件のレビュー)
619税込681
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式東海キャスター
509税込560
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式東海キャスター
579税込637
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付東海キャスター
989税込1,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式東海キャスター
799税込879
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター 東海キャスター重量用キャスター東海キャスター
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料自在・固定切り替え機能付き(1.05MB)
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付東海キャスター
2,698税込2,968
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 プレート式東海キャスター
859税込945
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)76取付座(mm)54(三角)車輪幅W(mm)49許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-34車輪径D(Φmm)60取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式東海キャスター
579税込637
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付東海キャスター
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー許容荷重(kg)100寸法H(mm)119寸法C(mm)35材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式 東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式東海キャスター
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 東海キャスター双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式東海キャスター
94,980税込104,478
1個
12日以内出荷
車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)アルミ合金ダイカストタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
649税込714
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式 角座東海キャスター
509税込560
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
869税込956
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付東海キャスター
829税込912
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式 角座 東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式 角座東海キャスター
759税込835
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式東海キャスター
699税込769
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S許容荷重(kg)100ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式東海キャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付東海キャスター
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター NA型 プレート式東海キャスター
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付東海キャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター N型 プレート式東海キャスター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式東海キャスター
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)44ストッパーなし寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
879税込967
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付東海キャスター
879税込967
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式 角座 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式 角座東海キャスター
859税込945
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式東海キャスター
749税込824
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
889税込978
1個
7日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式 角座 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式 角座東海キャスター
759税込835
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式東海キャスター
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター