絞り込み
ブランド
  • 岡本工機
  • モノタロウ(9)
  • ハンマーキャスター(459)
  • ユーエイキャスター(420)
  • エスコ(359)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(228)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(221)
  • ヨドノ(146)
  • ナンシン(134)
  • TRUSCO(113)
  • RS PRO(93)
  • テンテキャスター(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(71)
  • SAMSONG(54)
  • オーエッチ工業(51)
  • ハーフェレ(49)
  • イノアック(46)
  • 東海キャスター(46)
  • 東正車輛(45)
  • ワコーパレット(30)
  • 内村製作所(28)
車輪径(Φmm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 65(4)
  • 75(12)
  • 90(1)
  • 100(10)
  • 125(1)
  • 130(7)
  • 150(6)
  • 180(4)
  • 200(7)
  • 230(1)
  • 250(5)
  • 300(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(11)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(3)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • なし(14)
許容荷重(daN)
  • 78.5(5)
  • 98.1(6)
  • 107.9(5)
  • 117.7(4)
  • 127.5(5)
  • 132.4(4)
  • 147.1(6)
  • 166.6(3)
  • 166.7(5)
  • 176(5)
  • 176.5(5)
  • 196.1(6)
  • 245(4)
  • 245.2(7)
  • 274.6(5)
  • 294(4)
  • 294.2(7)
  • 372.7(5)
  • 392.3(6)
  • 490.3(5)
取付高(mm)
  • 42.5(1)
  • 48(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 57.5(1)
  • 65(2)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 77.5(1)
  • 79.5(1)
  • 84.5(3)
  • 90(1)
  • 93(3)
  • 110(2)
  • 119(2)
  • 149(1)
  • 154(1)
  • 177.8(1)
  • 203.3(1)
  • 241.3(1)
42.5・48・53・56・57.5・65・69・70・77.5・79.5・84.5・90・93・110・119・149・154・177.8・203.3・241.3
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
  • 車輪タイプ双輪(8)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 59(1)
  • 64(3)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 75(1)
  • 81(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
20・39・44・49・50・51・59・64・65・68・75・81・90・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
659税込725
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付岡本工機
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式自在キャスター(UT-50) 岡本工機低床式自在キャスター(UT-50)岡本工機(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入濃い緑色(車輪)ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付岡本工機
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から8日以内出荷
双輪キャスター T50・T75型 岡本工機双輪キャスター T50・T75型岡本工機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
マリーナ用防水型キャスター 岡本工機マリーナ用防水型キャスター岡本工機
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から44日以内出荷
車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超重量型双輪キャスター 岡本工機超重量型双輪キャスター岡本工機
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY型 岡本工機双輪キャスター TY型岡本工機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン本体ナイロン車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE型 岡本工機双輪キャスター TE型岡本工機
699税込769
1個
翌日出荷から5日以内出荷
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 岡本工機双輪キャスター TEA型岡本工機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
双輪キャスター MY型 岡本工機双輪キャスター MY型岡本工機
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 岡本工機双輪キャスター G型岡本工機
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
デザインキャスター ダブルブレーキペダル 岡本工機デザインキャスター ダブルブレーキペダル岡本工機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン車輪幅(mm)20最大荷重(N)1079偏心(mm)40車輪タイプ双輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター