絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 20(7)
  • 22(9)
  • 25(15)
  • 30(5)
  • 50(24)
  • 80(14)
  • 100(53)
  • 125(54)
  • 150(61)
  • 170(10)
  • 180(12)
  • 185(7)
  • 200(24)
  • 240(8)
  • 250(24)
  • 300(34)
  • 350(5)
  • 360(15)
  • 400(5)
穴径(Φmm)
  • 6(5)
  • 6.35(2)
  • 9.5(1)
  • 9.53(11)
  • 12.7(12)
  • 12.70(1)
適合材
  • アルミ(10)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(5)
  • 木工(2)
  • 樹脂(4)
  • 貴金属(1)
  • (8)
  • 銅・真鍮(4)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
粒度・番手
  • 180(1)
材質
  • 獣毛(1)
  • 綿・布(12)
獣毛・綿・布
ブランド
  • H&H(8)
  • SK11(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • サンフレックス(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • エスコ(3)
  • 有明鍍研材工業(3)
  • 光陽社(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
H&H・SK11・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・有明鍍研材工業・光陽社・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
サンダーバフ サンフレックスサンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズフェルトバフ京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1枚
当日出荷
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)10適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
ネルバフ H&HネルバフH&H
779税込857
1個
当日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
75mm/12.7mm フェルトバフ エスコ75mm/12.7mm フェルトバフエスコ(1件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-82外径(Φmm)75
布バフ H&H布バフH&H
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
349税込384
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5適合材樹脂・木・竹
白バフ SK11白バフSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
積層バフ SK11積層バフSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。
用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
六角軸軸付布バフ H&H六角軸軸付布バフH&H
929税込1,022
1個
翌日出荷から8日以内出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)ナチュラルバフィングパッド3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サイザルバフ SK11サイザルバフSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)エメリーバフヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(5個)
18日以内出荷から20日以内出荷
厚さ(mm)8
堅バフ H&H堅バフH&H
969税込1,066
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
サイザル バフ H&Hサイザル バフH&H
799税込879
1個
翌日出荷
鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
ポリマールヴェルデ 光陽社ポリマールヴェルデ光陽社
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1箱(5個)
17日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
559税込615
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5適合材樹脂・木・竹
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
ネルバフ SK11ネルバフSK11
879税込967
1個
翌々日出荷
当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
軸付布バフ H&H軸付布バフH&H
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
木・金属・石工のみがき用
白バフ H&H白バフH&H
669税込736
1個
翌日出荷
木材塗装面・樹脂の艶出用 各種研磨剤を使用すると効果的です
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
不織布積層バフ H&H不織布積層バフH&H
939税込1,033
1個
翌日出荷
金属表面のサビ・塗料落とし非鉄金属の研磨・木工の表面みがき用
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
仕上バフ SK11仕上バフSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
堅バフ SK11堅バフSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FC-11外径(Φmm)75
75mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ75mm/12.7mm [軟]布バフエスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-81外径(Φmm)75
チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
779税込857
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)7適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上バフヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1箱(5個)
12日以内出荷から15日以内出荷
厚さ(mm)5品番NNB
バフ