絞り込み
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(3,548)
  • エスコ(1,192)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
  • イマオコーポレーション(134)
  • TRUSCO(124)
  • 八幡ねじ(94)
  • 水本機械製作所(74)
  • コノエ(62)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(51)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(49)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(48)
  • OHSATO(大里)(45)
  • 廣杉計器(42)
  • 由良産商(36)
  • 日産ネジ(31)
  • ナベヤ(29)
  • KITO(キトー)(18)
  • BEAVER(ビーバー)(17)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M3(4)
  • M4(9)
  • M5(5)
  • M6(6)
  • M8(10)
  • M10(9)
  • M12(7)
  • M14(3)
  • M16(7)
  • M20(7)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W3/8(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 70(4)
  • 80(5)
  • 100(6)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 145(3)
  • 150(4)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 210(3)
  • 285(6)
  • 1000(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS303(1)
  • SUS304(3)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(11)
  • SNB7(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 1.75(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
0.4・0.45(56山)・1.75・2・2.5・3・3.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
表面処理
  • ユニクロ(5)
ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
119税込131
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
319税込351
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
159税込175
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
329税込362
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
75税込83
1本ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
719税込791
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
17,980税込19,778
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,598税込6,158
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先)生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
78,980税込86,878
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
23,980税込26,378
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
8,398税込9,238
1箱(180本)
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8
寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレスSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
279税込307
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
ボルト