絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(961)
  • 八幡ねじ(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • エスコ(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • 日産ネジ(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • 廣杉計器(13)
  • ケミカルスクリュー(9)
  • アンブラコ(7)
  • OHSATO(大里)(7)
  • 由良産商(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • ナベヤ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(5)
  • コノエ(3)
ねじの呼び
  • M4(21)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M10(5)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(9)
  • 15(8)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 20(11)
  • 25(12)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(1)
  • SCM435(7)
  • SWCH(2)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(8)
種別
  • 種別全ねじ(12)
  • 種別半ねじ(6)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(27)
  • 1.5(5)
  • 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボルト :「7mm」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 17mm
  • 17mm ボルト
  • 27mm
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(68個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(140個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(52個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(26個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(50個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
659税込725
1パック(14個)ほか
当日出荷
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1セット(76本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(37個)ほか
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(48個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(5本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
809税込890
1パック(21個)ほか
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(4個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)純チタン種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(16本)
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
969税込1,066
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1パック(8個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ) TRUSCOマグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO
809税込890
1パック(12個)
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
3,298税込3,628
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
6,498税込7,148
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
6,898税込7,588
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
3,798税込4,178
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
829税込912
1缶(70本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
799税込879
1缶(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,498税込2,748
1缶(130本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,398税込2,638
1缶(270本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(270本)
5日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト