絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(994)
  • エスコ(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • イマオコーポレーション(38)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
  • 八幡ねじ(25)
  • 由良産商(24)
  • 日産ネジ(17)
  • ナベヤ(15)
  • OHSATO(大里)(15)
  • コノエ(14)
  • YFS(14)
  • BUMAX(11)
  • ボサード(8)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(8)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](7)
  • 水本機械製作所(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
ねじの呼び
  • M3(5)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M16(3)
長さ(mm)
  • 16(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • A2(5)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(7)
  • SS400(1)
  • SWCH(5)
頭部形状
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(13)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
種別
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・2
取付穴形状
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(4)
ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • ユニクロ(3)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボルト :「M16」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • m16 ボルト
  • m16 ナット
  • m16
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(7本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(4本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別全ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCOフランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
789税込868
1パック(2本)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(27個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ頭部形状六角
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(2本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(4本)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO緩み防止六角穴付ボルトTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(3本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別半ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジTRUSCO
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(2本)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO六角ボルト 三価 白 全ねじTRUSCO
569税込626
1パック(3本)
当日出荷から9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCOピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)TRUSCO
789税込868
1セット(14本)
当日出荷
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)TRUSCO
449税込494
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
マグネット付調整ねじ TRUSCOマグネット付調整ねじTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO6ロブボタンボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(12本)ほか
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
三角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCO三角穴ボタンボルト(ステンレス)TRUSCO
489税込538
1セット(7本)ほか
当日出荷
三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状三角穴強度区分A2-50相当
5ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO5ロブボタンボルト(ステンレス)TRUSCO
489税込538
1セット(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状5ロブ強度区分A2-50相当
ボルト