絞り込み
ブランド
  • 日産ネジ(46)
  • 大阪魂(28)
  • TRUSCO(9)
  • 互省製作所(8)
  • 東工舎金属製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • コノエ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 泰生工業(1)
材質
  • 鉄すべて
  • S45C
  • SWCH
  • 炭素鋼
  • その他(15)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(23)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(3)
  • SUS316L(3)
  • 樹脂すべて(460)
  • ABS(89)
  • PEEK(3)
  • ナイロン(34)
  • プラスチック(25)
  • ポリエチレン(PE)(92)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • ポリプロピレン(PP)(3)
  • 塩ビ(PVC)(125)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(7)
  • その他(6)
  • カラー(12)
  • クロメート(11)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(8)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
  • 生地/未処理(15)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(11)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (圧造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)日産ネジ(9件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜) 大阪魂テーパプラグ沈み(SWCH10R+黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
669税込736
1パック(14個)ほか
当日出荷
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
999税込1,099
1パック(35本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)日産ネジ(8件のレビュー)
459税込505
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパプラグ浮き(構造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 大阪魂テーパプラグ浮き(構造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
529税込582
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(4件のレビュー)
489税込538
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)日産ネジ(2件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)ほか
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質構造用炭素鋼
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(7件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)日産ネジ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理クロメート
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)日産ネジ(2件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理DRYシール
六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)互省製作所(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め
テーパプラグ浮き(SWCH10R+黒色酸化皮膜) 大阪魂テーパプラグ浮き(SWCH10R+黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1パック(27個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜材質構造用炭素鋼(SWCH10R)表面処理黒色酸化皮膜仕上黒色酸化皮膜
テーパープラグ(スチール) TRUSCOテーパープラグ(スチール)TRUSCO
659税込725
1パック(3個)ほか
当日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(2件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C表面処理黒色酸化被膜
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用炭素鋼寸法E(mm)(最小)1.5表面処理DRYシール
六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め) 互省製作所六角穴付平行ねじプラグ 高圧 (S45C/黒染め)互省製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理黒染めねじの形式JOHS
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/ユニクロ) 日産ネジ四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/ユニクロ)日産ネジ
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
連結ワッシャー (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)連結ワッシャー (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
1,290税込1,419
1パック(100個)
翌々日出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGB・SGBS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から5日以内出荷
四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め) 日産ネジ四角頭付テーパねじプラグSH型 (鉄/黒染め)日産ネジ
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒染め
四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼) 日産ネジ四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)日産ネジ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
翌々日出荷
材質圧造用炭素鋼
テーパープラグSP2 TRUSCOテーパープラグSP2TRUSCO
769税込846
1パック(20個)ほか
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
NSフランジプラグ(鉄/生地) 日産ネジNSフランジプラグ(鉄/生地)日産ネジ
439税込483
1個
当日出荷
材質表面処理生地長さL(mm)14寸法t(mm)6寸法E(mm)11.43寸法D1(Φmm)18.2寸法W(mm)2.6寸法K(mm)3二面幅S(mm)10ねじの呼びG1/2寸法dk(Φmm)27.5
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(パック品)日産ネジ
509税込560
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質構造用炭素鋼表面処理3価ホワイト
THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーションTHP タップ穴保護プラグイマオコーポレーション(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH) TRUSCOボルトンパック テーパープラグ(沈みプラグ)(SWRH)TRUSCO
769税込846
1パック(6個)
当日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器材質構造用炭素鋼(SWRH)
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(30本)
翌々日出荷
ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
MIC 沈みプラグ (スチール) コノエMIC 沈みプラグ (スチール)コノエ
989税込1,088
1パック(21個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
管用テーパーねじをもったプラグです。端面が相手部材と面一になります。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
丸先カバー(鉄/樹脂着色 白) 大阪魂丸先カバー(鉄/樹脂着色 白)大阪魂
459税込505
1パック(44個)ほか
翌々日出荷
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/ユニクロ)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質構造用炭素鋼寸法E(mm)(最小)1.5表面処理ユニクロ
テーパープラグ(スチール) ドライシール加工 TRUSCOテーパープラグ(スチール) ドライシール加工TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(40個)ほか
当日出荷
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
テーパープラグSP3 TRUSCOテーパープラグSP3TRUSCO
769税込846
1パック(2個)ほか
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ニッケル)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ニッケル
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ダクロ)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ダクロ)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(6個)
翌々日出荷
ねじの呼びPT1/8山数28長さ(mm)7材質寸法t(mm)3寸法E(mm)1.5表面処理ダクロ寸法b(mm)0.45寸法d2(mm)9.147寸法K(mm)1二面幅S(mm)5外径d(Φmm)9.728
(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/茶色)(小箱) 大阪魂(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/茶色)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質茶色表面処理茶色

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ