アロックSUSゴクテイトウCAPSUSゴクテイトウCAP大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)1寸法a(mm)2.4以下寸法t(mm)2.8~4.0寸法r(mm)0.25以上寸法s(mm)3寸法d2(mm)9.64~10.0寸法k(mm)1.36~1.5寸法da(mm)6.8以下呼び径d1M6×1.0
SUSゴクテイトウシールCAP大阪魂翌々日出荷
寸法t(mm)0.9寸法S(mm)1.5寸法K(mm)1.3寸法Dk(Φmm)6推奨締付トルク(N・m)0.43推奨穴径(mm)Φ3.1ねじの呼びdM3
イソナイト CAP(NBI大阪魂9日以内出荷
長さ(mm)80寸法t(mm)12寸法r(mm)0.8寸法S(mm)19.275寸法l(mm)全ねじ範囲:85寸法b(mm)60寸法k(mm)24寸法da(mm)26.4寸法v(mm)2.4寸法dk(mm)36.39ねじピッチp(mm)3寸法ds(mm)24ねじの呼びdM24
『プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります
割ピンセットエスコ税込¥13,750¥12,500