SUS316LCAP(ゼンCAP(ゼン大阪魂翌々日出荷
寸法t(mm)2.5寸法r(mm)0.2寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法v(mm)0.5ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)8.5ねじの呼びdM5
CAP(ゼン(P-1.5大阪魂翌々日出荷
寸法t(mm)6寸法s(mm)10寸法k(mm)12ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
CAP(ゼン(P-1.25大阪魂翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)6寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
クロメートCAP(ゼンネジ大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)40寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法l(mm)40寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法v(mm)0.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
サラCAP(ニッセイ(ゼン大阪魂翌々日出荷
寸法t(mm)4.8寸法s(mm)10寸法K(mm)7寸法dk(mm)27ねじの呼びdM14
8-クロメトCAP(ゼンネジ大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)40寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法l(mm)40寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法v(mm)0.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
ステンCAPアンスコ(ゼンネシ大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法l(mm)35寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
ステンCAP(NBI(ゼンネシ大阪魂翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法w(mm)3.3寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8寸法dw(mm)12.33
ニッケル10.9CAP(ゼンネジ大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)80寸法t(mm)10寸法r(mm)0.8寸法l(mm)80寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法v(mm)2ピッチP(mm)2.5寸法dk(mm)30ねじの呼びdM20
ムデンNI12.9CAP(ゼンネジ大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)60寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法l(mm)60寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法v(mm)0.6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
『プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります
割ピンセットエスコ税込¥13,750¥12,500