絞り込み
ブランド
材質
表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: プラグ・キャップ

1,866件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/茶色)(小箱) 大阪魂(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/茶色)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質茶色表面処理茶色
フランジ ナットカバー(黒) 大阪魂フランジ ナットカバー(黒)大阪魂(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
ナットカバー 内ねじ付き(グレー) 大阪魂ナットカバー 内ねじ付き(グレー)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質樹脂グレー
ナットカバー 座付き(白) 大阪魂ナットカバー 座付き(白)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
材質樹脂
テーパープラグ 沈み(ピーク) 大阪魂テーパープラグ 沈み(ピーク)大阪魂
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ピーク
セルフドリリング 刃先カバー(ブラウン)(パック品) 大阪魂セルフドリリング 刃先カバー(ブラウン)(パック品)大阪魂
289税込318特価
1パック(17個)
当日出荷
寸法C(mm)4長さL(mm)12適合M6用材質樹脂ブラウン
袋ナットカバー(白) 大阪魂袋ナットカバー(白)大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
丸先カバー 内ねじ付き(黒) 大阪魂丸先カバー 内ねじ付き(黒)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルトカバー(ブラック)(小箱) 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(小箱)大阪魂
1,798税込1,978特価
1箱(100個)
当日出荷
厚さt(mm)1.5材質軟質塩化ビニールブラック
ダブルナットカバー 座付き(白) 大阪魂ダブルナットカバー 座付き(白)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
キャップスクリュー 頭カバー(黒) 大阪魂キャップスクリュー 頭カバー(黒)大阪魂
667税込734
1個(7個)ほか
翌々日出荷
アンカーナットカバー(黒)(小箱) 大阪魂アンカーナットカバー(黒)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(20個)
当日出荷
材質樹脂
M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOLM6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)SUN TOOL
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
仕様M6用
3/8インチ テーパーネジプラグ[ステンレス] エスコ3/8インチ テーパーネジプラグ[ステンレス]エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA949GP-3
1/4インチ テーパーネジプラグ[ステンレス] エスコ1/4インチ テーパーネジプラグ[ステンレス]エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA949GP-2
1/4インチ テーパーネジプラグ エスコ1/4インチ テーパーネジプラグエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA949GR-2
1/2インチ テーパーネジプラグ エスコ1/2インチ テーパーネジプラグエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA949GR-4
エースキャップ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)エースキャップSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,598税込1,758特価
1パック(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
適合サンパワーエアー式グラインダー用タイプLタイプ
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
530税込583
1袋(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
クリームビスキャップミニタイプ(樹脂/クリーム)(小箱) ダンドリ製作所クリームビスキャップミニタイプ(樹脂/クリーム)(小箱)ダンドリ製作所
2,698税込2,968
1箱(300個)
翌々日出荷
材質樹脂表面処理クリーム
ロッキングホールプラグ ニックスロッキングホールプラグニックス
1,498税込1,648
1袋(100個)
95日以内出荷
指で押すだけで穴ふさぎが簡単取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロン
膜付きグロメット 三桂製作所膜付きグロメット三桂製作所
1,398税込1,538
1箱(20個)
翌々日出荷
ノックアウトに取付け、ケーブル等の被覆を保護するためのエチレンプロピレンゴム(EPDM)製の膜付きグロメットです。
材質EPDM温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色
八角形プラグ(PA製) 三桂製作所八角形プラグ(PA製)三桂製作所
699税込769
1個
10日以内出荷
L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応主材質PA6色調ライトグレー特性IP67
シングルナット用保護キャップ エスコシングルナット用保護キャップエスコ
570税込627
1パック(2個)
翌日出荷
入数:2個。キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニールイエロー寸法H1(mm)23耐熱温度(℃)-18~60寸法H2(mm)15ねじサイズM10
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
939税込1,033
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
チャンネル(溝形鋼)の端部の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
SUSホールキャップ(ヒジカタBT 大阪魂SUSホールキャップ(ヒジカタBT大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋です 下穴に押し込むだけでセット完了です 下穴への異物侵入防止します アンカー使用後の美観UPします
ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂ディスゴロングビスステンCAP(20大阪魂
13,714税込15,085
1袋(3個)
9日以内出荷
寸法S(mm)9.6
ラスパート パネリード セン 大阪魂ラスパート パネリード セン大阪魂
23,300税込25,630
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d(mm)7呼び7寸法S(mm)19付属ビット片面ヘクスローブT-40(L=50mm)1本/袋付
3カ-ユニステンレスキャップハイロー ヤマヒロ3カ-ユニステンレスキャップハイローヤマヒロ
16,612税込18,273
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)6.9寸法d(mm)6.3寸法B(mm)9.5寸法P(mm)1.8
クロメート Pキャップビス(10ゴウ 大阪魂クロメート Pキャップビス(10ゴウ大阪魂
9,256税込10,182
1袋(370個)ほか
翌々日出荷
クロ タケネフランジナットキャップ 大阪魂クロ タケネフランジナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
高さ(mm)9内径(Φmm)14呼びM10平径(mm)14内長(mm)13
クロ ボタンボルトキャップ 大阪魂クロ ボタンボルトキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ボタンボルトの頭部に被せるキャップ 『ボタンボルトキャップ』 <特長> ボタンボルトの頭部に被せる、やわらかいキャップです。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ 象牙 ・ 水色 ・ 透明
内径(Φmm)10.5呼びM6頭径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)4内長(mm)4
クロ カクガタパイプキャップ 大阪魂クロ カクガタパイプキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
角材・角パイプの端部を保護するキャップ 『角型パイプキャップ』 <特長> 正方形のやわらかいキャップです。 少しきつめです。被せるだけで抜け落ちません。 屋外でも使用できます。 <材質/色> 軟質塩ビ・黒色
呼び□35角寸法C(mm)40一辺長さ(mm)35×35寸法(A×B)(mm)35×35
シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930 大阪魂シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ボルト先端からナットまで保護するやわらかなキャップ 『ネジカバー』 <特長> ボルト先端からナットまで保護する、やわらかいキャップです。 ナット部は六角形状で、ナットにしっかりフィットします。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 白色
呼びM12寸法A(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)10
シロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂シロ タケネ ボルトキャップ大阪魂
667税込734
1個(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの六角部を保護するキャップ 『ボルトキャップ』 <特長> 六角部を保護するやわらかいキャップです。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)
呼びM4寸法A(mm)7寸法B(mm)5寸法C(mm)2.8
シロ タケネ ナットキャップ 大阪魂シロ タケネ ナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
高さ(mm)4内径(Φmm)8呼びM5平径(mm)8内長(mm)6
クロ タケネボルトカバー 大阪魂クロ タケネボルトカバー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ボルトの先端を保護するキャップ 『ボルトカバー』 <特長> ボルトの先端を保護するやわらかいキャップです。 先端に被せるだけです。接着剤などは不要です。 長さを選ぶことができ、過不足無く保護します。 <材質/色> 軟質塩ビ製 / 黒(着色可)
クロ PE カクキャップ(19カク 大阪魂クロ PE カクキャップ(19カク大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
寸法d(mm)18.1寸法A(mm)19寸法e(mm)15寸法B(mm)21.2寸法C(mm)22
クロ ヒラカクナカセン 大阪魂クロ ヒラカクナカセン大阪魂
667税込734
1個(9個)
翌々日出荷
Lグレー マルナカセン(SGP.STK 大阪魂Lグレー マルナカセン(SGP.STK大阪魂
667税込734
1個(11個)
翌々日出荷

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ