絞り込み
ブランド
材質
表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: プラグ・キャップ

1,866件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボリーマルパイプヨウキャップ 大阪魂アイボリーマルパイプヨウキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ34
アイボリーナットカバー(フラット 大阪魂アイボリーナットカバー(フラット大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法A(mm)13
ブラウンドリルビスハサキカバー 大阪魂ブラウンドリルビスハサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法L(mm)12寸法(Φmm)Φ6用寸法C(mm)4
クロ ドリルビスハサキカバー 大阪魂クロ ドリルビスハサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法L(mm)12寸法(Φmm)Φ6用寸法C(mm)4
ブルードリルビスハサキカバー 大阪魂ブルードリルビスハサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1寸法L(mm)9寸法(Φmm)Φ5用寸法C(mm)4
シロ ナットカバー 大阪魂シロ ナットカバー大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
クロ ナットカバー 大阪魂クロ ナットカバー大阪魂
667税込734
1個(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
グレー ボルトカバー 大阪魂グレー ボルトカバー大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
サイズM18寸法H(mm)13寸法d(mm)27
ブルー マルサキ カバー(11.5) 大阪魂ブルー マルサキ カバー(11.5)大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50内径(Φmm)11.5呼び径(C)12
ピークボルトキャップ(T 大阪魂ピークボルトキャップ(T大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:180℃/356°F 燃焼性:UL94 V- 0 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
サイズM4寸法F(mm)2寸法D(Φmm)14寸法e(mm)5寸法B(mm)7寸法C(Φmm)8.8寸法A(Φmm)4寸法G(Φmm)12
ジルコニアセラミック CAP 大阪魂ジルコニアセラミック CAP大阪魂
13,414税込14,755
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法H(mm)3.9寸法A(mm)6.9
タケネヒラキャップ 大阪魂タケネヒラキャップ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法B(mm)7.4
クロ チョウホウケイウチセン 大阪魂クロ チョウホウケイウチセン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法L(mm)1.2呼び40
クロ マルナカセン(SGP.STK 大阪魂クロ マルナカセン(SGP.STK大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂シロ サビヤーズ(スレートヤネ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
寸法L(mm)5.7~6.0寸法F(mm)5寸法D(Φmm)9.5寸法e(mm)29寸法B(mm)37.5寸法P(mm)12寸法N(mm)1.8寸法G(mm)3.5寸法k(mm)10寸法O(Φmm)33.5寸法A(Φmm)9寸法M(Φmm)13寸法J(Φmm)33.5寸法I(Φmm)16.2
ブラウンサビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂ブラウンサビヤーズ(セッパンヤネ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
シロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂シロ TPEカクパイプインナーキャ大阪魂
834税込917
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RB(mm)2
イエローTPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂イエローTPEリップミゾカタコウキャ大阪魂
1,094税込1,203
1個
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPEナットケショウキャップ 大阪魂クロ TPEナットケショウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
アイボリーTPEボルトヨウキャップ 大阪魂アイボリーTPEボルトヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
イエロー TPE フトウヘンアングルキャ 大阪魂イエロー TPE フトウヘンアングルキャ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W40×L30×H13×D3(W'44×L'34×H'15×D'7)
グレー TPE フトウヘンアングルキャ 大阪魂グレー TPE フトウヘンアングルキャ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W40×L30×H13×D3(W'44×L'34×H'15×D'7)
シロ TPE フトウヘンアングルキャ 大阪魂シロ TPE フトウヘンアングルキャ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W40×L30×H13×D3(W'44×L'34×H'15×D'7)
クロ TPE フトウヘンアングルキャ 大阪魂クロ TPE フトウヘンアングルキャ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法(mm)W40×L30×H13×D3(W'44×L'34×H'15×D'7)
グレー TPE フォーミングアングル 大阪魂グレー TPE フォーミングアングル大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
シロ TPE フォーミングアングル 大阪魂シロ TPE フォーミングアングル大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPE フォーミングアングル 大阪魂クロ TPE フォーミングアングル大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
アイボリー TPE アングルヨウキャップ 大阪魂アイボリー TPE アングルヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: アングル鋼材を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ アングルヨウキャップ 大阪魂クロ アングルヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
グレー マルパイプヨウキャップ 大阪魂グレー マルパイプヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)1.5標準色グレー
アイボリーボルトカバー(ROHS2 大阪魂アイボリーボルトカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
クリアーネジサキカバー(ROHS2 大阪魂クリアーネジサキカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)35寸法L(mm)35
シロ ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂シロ ネジサキカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(60個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法L(mm)10
アイボリーボルトカバー 大阪魂アイボリーボルトカバー大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷
シロ ネジサキカバーネジサキカバー 大阪魂シロ ネジサキカバーネジサキカバー大阪魂
667税込734
1袋(47個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15
ポリカボルトキャップ(T 大阪魂ポリカボルトキャップ(T大阪魂
667税込734
1個(4個)
翌々日出荷
ポリカーボネート ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:115℃/239°F 燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品 UL94 V-2相当 白・黒色製品 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
寸法F(mm)2寸法G(Φmm)12
タケネ バケツキャップ 大阪魂タケネ バケツキャップ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
やわらかいバケツ形のキャップ 『バケツキャップ』 <特長> 穴に仮蓋するバケツ形の詰め栓です。 ツバ付きで容易に取り外しできます。 Φ4.0~Φ115.0mmまであります。 <材質・色> ポリエチレン製・赤色

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ