絞り込み
ブランド
材質
表面処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: プラグ・キャップ

1,866件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シロ マルサキカバーウチネジ(R2 大阪魂シロ マルサキカバーウチネジ(R2大阪魂
667税込734
1個(4個)ほか
翌々日出荷
クロ ボルトカバー(アンウェイ 大阪魂クロ ボルトカバー(アンウェイ大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロ アンカーナットカバー 大阪魂クロ アンカーナットカバー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズM12寸法H1(mm)33寸法H2(mm)20
ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー)大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シロ ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂シロ ナットカバー(ウチネジツキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シロ ダブルナットカバー(マル 大阪魂シロ ダブルナットカバー(マル大阪魂
667税込734
1個(4個)ほか
翌々日出荷
クロ セイホウケイカクウチセン 大阪魂クロ セイホウケイカクウチセン大阪魂
667税込734
1個(6個)ほか
翌々日出荷
材質PE
丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)(ROHS2) 大阪魂丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)(ROHS2)大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロ マルパイプヨウキャップ 大阪魂クロ マルパイプヨウキャップ大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌々日出荷
標準色ブラック
グレー アンカーナットカバー 大阪魂グレー アンカーナットカバー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズM16寸法H1(mm)41寸法H2(mm)25
シロ SDC SR1802 大阪魂シロ SDC SR1802大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質 L.Dポリエチレン 白色 ボルトの頭を美しくカバーできます。 保護カバー 美観目的 腐蝕対応
材質LDPEシリーズSR1802
クロ マルキャップ 大阪魂クロ マルキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クロ ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂クロ ナットカバー(ウチネジツキ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
シロ SDC SR1011 大阪魂シロ SDC SR1011大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
材質LDPE乳白色半透明シリーズSR1011
タケネツメセン 大阪魂タケネツメセン大阪魂
667税込734
1個(4個)ほか
翌々日出荷
クロ ネジサキカバー 大阪魂クロ ネジサキカバー大阪魂
509税込560
1パック(14個)ほか
翌々日出荷
アオ SDC カラーキャップ 大阪魂アオ SDC カラーキャップ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質LDPE
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
849税込934
1袋
翌々日出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途Lアングル(R付)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルゾルキャップ 大阪魂ニッケルゾルキャップ大阪魂
34,723税込38,195
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)1寸法l(mm)15ねじの呼びM6
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox ダンドリビスダンドリ ビスキャップ Wキャップ Aboxダンドリビス
599税込659
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE厚さ(mm)3.6直径(mm)14
ELボルト化粧キャップ AWJELボルト化粧キャップAWJ
1,798税込1,978
1セット(30個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELナット化粧キャップ AWJELナット化粧キャップAWJ
1,798税込1,978
1セット(30個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
シングルナット用保護キャップ エスコシングルナット用保護キャップエスコ
505税込556
1パック(2個)
8日以内出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H60mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H60mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)60関連資料チラシ(0.92MB)
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H51mm JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H51mmJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)51関連資料チラシ(0.92MB)
ボルト用保護カバー ダークブラウン マサルボルト用保護カバー ダークブラウンマサル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0547材質塩化ビニル(PVC)ダークブラウン種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)共和ゴム
599税込659
1個
当日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3690材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)50寸法D1(mm)50寸法D2(mm)41適合ねじM20寸法H1(mm)46.5寸法H2(mm)23寸法D3(mm)36.5
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)共和ゴム
899税込989
1個
当日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3695材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)54寸法D1(mm)54寸法D2(mm)45適合ねじM22寸法H1(mm)80.5寸法H2(mm)38寸法D3(mm)38.5
ミニワッシャー W用 (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)ミニワッシャー W用 (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
1,530税込1,683
1パック(100個)
翌々日出荷
ビスキャップW施工時のワッシャーです。
用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき品番556-251入数(個)100適合ねじ径(Φmm)3~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
VAファスナーキャップ 共和化学工業所VAファスナーキャップ共和化学工業所
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
VAケーブルの端末処理に使用いただけます
材質ポリエチレン
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,070税込1,177
1パック(10個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-388高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-938高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1パック(20個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-387高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1パック(20個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-386高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,070税込1,177
1パック(10個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-383高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M16材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-331高さ(mm)12二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1パック(20個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-382高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂ブラウン品番大里品番:557-983高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
359税込395
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂ブラウン品番大里品番:557-982高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ