絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグとは、穴を埋めるために用いる部品のことです。キャップは、ボルトやナットなどの出っ張り部分に、装飾や安全性向上、防錆目的で被せるカバー。プラグには、ネジ穴を埋めるためのネジ式のものや、差し込むだけのものまで各種形状のものが販売されています。選択時には、事前に穴径や差し込み部の深さ、寸法を確認してください。キャップは主に軟質の樹脂で作られていて、各種ボルトやナットのサイズに応じたものの他、プラグ・キャップ共に、形だけではなく各種着色された製品もあります。
1,935件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄岩田製作所
4,198税込4,618
1袋(100個)
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
セットキャップカバー(1000ケ入り小箱) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(1000ケ入り小箱)真田化鋼(S・ROSE)
2,998税込3,298
1箱(1000個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
EL H鋼アンダーキャップ AWJEL H鋼アンダーキャップAWJ
3,498税込3,848
1セット(10個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途H鋼材質エラストマー(TPE)イエロー寸法D(mm)30寸法D'(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
EL 等辺山形鋼キャップ AWJEL 等辺山形鋼キャップAWJ
2,998税込3,298
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途アングル鋼材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ELボルト化粧キャップ AWJELボルト化粧キャップAWJ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:14.1寸法A(mm)16.7適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)14.1キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)14.3寸法A16.7RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
840税込924
1個(2個)
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ35.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
58税込64
1個
5日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)ホワイト(N9.3)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)38.0寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35.0タキゲンコード24626
ホールプラグ(Φ45.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ45.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
ホールプラグ(Φ8.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ8.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.23寸法H(mm)8適合板厚(mm)0.8、1.6寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)7.7寸法D3(Φmm)8
40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ40x25mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA983FN-40G
M12 ダブルナット用防食保護キャップ エスコM12 ダブルナット用防食保護キャップエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-212
M24・W1" アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) エスコM24・W1" アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)エスコ
1,880税込2,068
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-124
M16・M18 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) エスコM16・M18 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)エスコ
1,170税込1,287
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-116
SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGB・SGBS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から5日以内出荷
袋ナットカバー(樹脂) 大阪魂袋ナットカバー(樹脂)大阪魂
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
フランジナットカバー(樹脂) 大阪魂フランジナットカバー(樹脂)大阪魂
409税込450特価
1個ほか
当日出荷
材質樹脂
キャップスクリュー 頭カバー(黒)(小箱) 大阪魂キャップスクリュー 頭カバー(黒)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質樹脂
3/4インチ テーパーネジプラグ エスコ3/4インチ テーパーネジプラグエスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA949GR-6
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
839税込923
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
839税込923
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルト・ナットと座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
E.G.トラッカーキャップ EverGreen INTERNATIONALE.G.トラッカーキャップEverGreen INTERNATIONAL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。
用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!サイズフリー
ジンクハット エイ.アンド.エス.システムジンクハットエイ.アンド.エス.システム
7,598税込8,358
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
クロ TPEフランジナットカバー 大阪魂クロ TPEフランジナットカバー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
グレー ナットカバー(フラット 大阪魂グレー ナットカバー(フラット大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌日出荷
グレー ナットカバー(ROHS2 大阪魂グレー ナットカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
グレ-ナットカバー(ROHS2 大阪魂グレ-ナットカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
グレー TPE Wナットキャップ 大阪魂グレー TPE Wナットキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
シロ TPEシングルナットキャップ 大阪魂シロ TPEシングルナットキャップ大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌日出荷
グレー TPEシングルナットキャップ 大阪魂グレー TPEシングルナットキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
グレー メネジアンカーヨウカバー 大阪魂グレー メネジアンカーヨウカバー大阪魂
667税込734
1個(4個)ほか
翌日出荷
TSアナカクシダークブラウン 大阪魂TSアナカクシダークブラウン大阪魂
667税込734
1個(51個)ほか
翌日出荷
クロ ホールプラグ 大阪魂クロ ホールプラグ大阪魂
667税込734
1個(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
クロ ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂クロ ネジサキカバー(ROHS2大阪魂
667税込734
1個(43個)ほか
翌日出荷
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
679税込747
1袋
翌々日出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
829税込912
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ELナット化粧キャップ AWJELナット化粧キャップAWJ
1,798税込1,978
1セット(30個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ K-1 (樹脂) OHSATO(大里)ビスキャップ K-1 (樹脂)OHSATO(大里)
239税込263
1パック(30個)
翌々日出荷
ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。
用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-936高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・キャップ