DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL大阪魂翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97