U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,498~税込¥4,948~
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,198~税込¥3,518~
1箱(400個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
『ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャー(金属) の新着商品
ページ: 1/ 3