絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ワッシャー(金属)

2,723件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール座金 TRUSCOシール座金TRUSCO
819税込901
1パック(6個)ほか
当日出荷
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
3分丸(平)ワッシャーSUS JAPPY3分丸(平)ワッシャーSUSJAPPY
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
469税込516
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
M24 スプリングワッシャー(10個) エスコM24 スプリングワッシャー(10個)エスコ
595税込655
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-124
w3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚) エスコw3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-82
M16 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚) エスコM16 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-216
丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(120個)ほか
翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理生地
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 薄口(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂
399税込439特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
角ワッシャー 大形(鉄/三価ホワイト) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/三価ホワイト)大阪魂
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L) 大阪魂SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)大阪魂
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
M24 スプリングワッシャー エスコM24 スプリングワッシャーエスコ
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-24材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM24種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
SUS316L SW(CAP(キング 大阪魂SUS316L SW(CAP(キング大阪魂
667税込734
1セット(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
59税込65
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
S45C ハイテンションW(M16 大阪魂S45C ハイテンションW(M16大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
呼びM16
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
490税込539
1パック(14個)ほか
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
250税込275
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 生地 八幡ねじばね座金 生地八幡ねじ
136税込150
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)TRUSCO
1,498税込1,648
1パック(340個)ほか
当日出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
平ワッシャー(JIS) ステンレス TRUSCO平ワッシャー(JIS) ステンレスTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(1300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(20個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)大阪魂
419税込461
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
フラットワッシャー付六角ナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂フラットワッシャー付六角ナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
459税込505
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
当日出荷
エスコ品番EA949ZB-43厚さ(mm)1内径(Φmm)4.3外径(Φmm)12
M2.6スプリングワッシャー(りん青銅/90枚) エスコM2.6スプリングワッシャー(りん青銅/90枚)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-426
M10 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/18枚) エスコM10 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/18枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-110
W5/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/33個) エスコW5/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/33個)エスコ
530税込583
1袋(33個)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-825
M 5  平ワッシャー(アルミ製/70枚) エスコM 5 平ワッシャー(アルミ製/70枚)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-605
M14 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM14 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1114
平座金 RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー平座金 RMS AlloyC276RMSレアメタルスクリュー
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種類平座金表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(34個)ほか
翌々日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)