絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ワッシャー(金属)

2,723件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,870税込35,057
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
14,290税込15,719
1ケース(900本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
15,000税込16,500
1ケース(500本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
67,610税込74,371
1ケース(8000本)ほか
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
156,729税込172,402
1箱(1000個)
翌々日出荷
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1042材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
156,729税込172,402
1箱(1000個)
翌々日出荷
緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1053材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS大阪魂
37,532税込41,285
1袋(1000個)
9日以内出荷
寸法H(mm)2.5外径D(Φmm)19呼びJIS M12-2H寸法t(mm)2内径d(Φmm)13寸法H'(mm)2.15試験荷重(kN)34.3
BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS大阪魂
25,378税込27,916
1袋(1000個)
9日以内出荷
寸法H(mm)0.95外径D(Φmm)10.5呼びJIS M6-2L寸法t(mm)0.6内径d(Φmm)6.4寸法H'(mm)0.8試験荷重(kN)4.12
3カ-B サラバネW(ネジヨウ 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ大阪魂
82,798税込91,078
1袋(3000個)
9日以内出荷
寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びSDW-M8寸法t(mm)0.9内径d(Φmm)8.4試験荷重(kN)7.45
3カ-B サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂3カ-B サラバネW(CAP(ケイ大阪魂
59,605税込65,566
1袋(2000個)
9日以内出荷
寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びCDW-M10-L寸法t(mm)1内径d(Φmm)10.6試験荷重(kN)11.77
パーカーMDSサラバネ 大阪魂パーカーMDSサラバネ大阪魂
16,520税込18,172
1袋(100個)
9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5
キノウヨウサラバネ(ジュウ 大阪魂キノウヨウサラバネ(ジュウ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法H(mm)3.2寸法d(mm)20.4呼びA-40寸法t(mm)2.3
SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS大阪魂
6,158税込6,774
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)2.3外径D(Φmm)25呼びJIS M16-2L寸法t(mm)1.6内径d(Φmm)17寸法H'(mm)1.9試験荷重(kN)32.4
BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂BC サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS大阪魂
667税込734
1袋(9個)
9日以内出荷
3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS大阪魂
667税込734
1袋(58個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
キノウヨウサラバネ(ケイ 大阪魂キノウヨウサラバネ(ケイ大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
材質S50C~S70C、SUP10硬さ40~48HRC又は392~484HV
3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
サラバネMT(イワタキカク 大阪魂サラバネMT(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSサラバネW(CAP(ケイ 大阪魂SUSサラバネW(CAP(ケイ大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷
3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
サラバネM(イワタキカク 大阪魂サラバネM(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂ニッケル サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
サラバネRT(イワタキカク 大阪魂サラバネRT(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
DINサラバネ(ケイ 大阪魂DINサラバネ(ケイ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS316LリョウシタツキW 大阪魂SUS316LリョウシタツキW大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ハツキW(ウチハ 大阪魂3カ-W ハツキW(ウチハ大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
ニッケル サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂ニッケル サラバネW(CAP(ジュウ JIS大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ニッケル サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂ニッケル サラバネW(CAP(ケイ JIS大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
SUS316カタシタツキW 大阪魂SUS316カタシタツキW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
サラバネR(イワタキカク 大阪魂サラバネR(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
クロゾメリブドロックW 大阪魂クロゾメリブドロックW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
3カ-W リョウシタツキW 大阪魂3カ-W リョウシタツキW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂サラバネ(イワタジュウ JIS大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
サラバネ(イワタキカク 大阪魂サラバネ(イワタキカク大阪魂
6,040税込6,644
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
DINサラバネ(ジュウ 大阪魂DINサラバネ(ジュウ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シュノールW 大阪魂シュノールW大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)