絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • 丸エム製作所(1)
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 40
  • 6(51)
  • 7(12)
  • 8(55)
  • 9(24)
  • 10(76)
  • 12(70)
  • 14(22)
  • 15(48)
  • 16(45)
  • 17(14)
  • 18(31)
  • 19(14)
  • 20(45)
  • 21(14)
  • 22(19)
  • 23(19)
  • 25(12)
  • 26(9)
  • 27(17)
  • 28(25)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(3)
M8(1)
M10(2)
M12(1)
ナイロン化粧ネジ(黒(Lー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ナイロン化粧ネジ(黒(Lー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(3本)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
11,330税込12,463
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL2 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプL-2呼び径M6寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
グレーSUS JOYボルト 大阪魂グレーSUS JOYボルト大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径(mm)6
ベージュSUS JOYボルト 大阪魂ベージュSUS JOYボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
つまみねじ