絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(32)
  • 大丸鋲螺製作所(8)
  • コノエ(4)
  • ラクテム(3)
  • TRUSCO(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M3(19)
  • M4(28)
  • M5(2)
長さ(mm)
  • 6
  • 7(12)
  • 8(55)
  • 9(24)
  • 10(77)
  • 12(69)
  • 14(22)
  • 15(48)
  • 16(45)
  • 17(14)
  • 18(31)
  • 19(14)
  • 20(46)
  • 21(14)
  • 22(20)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 27(17)
  • 28(25)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(4)
  • ジュラコン(R)(1)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(26)
  • SWCH(12)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(14)
  • 0.7(36山)(25)
  • 0.8(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(12)
3価クロメート・3価ホワイト
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(19)
M4(28)
M5(2)
白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
569税込626
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(80本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(35個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(80個)
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(80個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
シロ ポリカウメコミローレットステン 大阪魂シロ ポリカウメコミローレットステン大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.7呼び径dM4
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
タイプNo.1寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088特価
1パック(70個)
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
SUS シロユリヤ N-1 大阪魂SUS シロユリヤ N-1大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
タイプN-1寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
3カ-W <クロ>ユリヤN-2 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-2大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
3カ-W <クロ>ユリヤN-1 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-1大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷
タイプN-1寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
SUS ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-2大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
10,980税込12,078
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
4,310税込4,741
1箱(200本)
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
シロ FASNYツマミネジ 大阪魂シロ FASNYツマミネジ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
3カ-W シロユリヤ (+)(-)NO.1 大阪魂3カ-W シロユリヤ (+)(-)NO.1大阪魂
667税込734
1袋(31個)
翌々日出荷
長さ(mm)6呼び径3
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+-) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+-)大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌々日出荷
呼び径M3寸法H(mm)7寸法D(mm)12寸法C(mm)8.5
SUS DCスクリュー(マル(クロ13 大阪魂SUS DCスクリュー(マル(クロ13大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
呼び径M4寸法H(mm)5.5寸法d(mm)9.8寸法D(mm)13
SUS <クロ>ユリヤN-2 大阪魂SUS <クロ>ユリヤN-2大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)8寸法D(mm)15寸法C(mm)13材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
SUS ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2クロ大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO1シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO1シロ大阪魂
667税込734
1袋(27個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO1クロ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-1大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
タイプN-1寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
3,298税込3,628
1箱(200本)
3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
つまみねじ