「ねじの呼び」から絞り込む
M20x30mm カラーナットエスコ翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GL-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法B(mm)37
M20 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M20 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-26材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M12 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26