絞り込み
ブランド
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
二面幅(mm)
厚さ(mm)
1.8・2・2.4・2.8・3.2・4・5・5.7・6.5・6.9・8・8.5・10・11・11.3・13・15・16・18・19・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
649税込714
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
PEEKナット 八幡ねじPEEKナット八幡ねじ
439税込483
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット由良産商
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
M20 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,110税込2,321
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-31
M20 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコM20 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JF-20
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
99税込109
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(8T保証(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(8T保証(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(33個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
M22 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM22 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ
359税込395特価
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-122
M24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個) エスコM24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個)エスコ
350税込385
1袋(1個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JF-24
真鍮ニッケル ナット OHSATO(大里)真鍮ニッケル ナットOHSATO(大里)
139税込153
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮
六角ナット 2種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種 細目(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
EPDMマクツキグロメット 大阪魂EPDMマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1個(39個)ほか
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
パイロットツキ6カクナット 大阪魂パイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
六角ナット(8T保証(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂六角ナット(8T保証(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
689税込758
1パック(20個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカー(黒染め)
M2.5 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコM2.5 六角ナット(ナイロン製/20個)エスコ
290税込319
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-2.5
M12 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコM12 六角ナット(ナイロン製/20個)エスコ
340税込374
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-12
M18 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM18 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,180税込2,398
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-30
M14 六角ナット(ステンレス製/10個) エスコM14 六角ナット(ステンレス製/10個)エスコ
1,980税込2,178
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-28
M24 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM24 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-124
W3/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/41個) エスコW3/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/41個)エスコ
420税込462
1袋(41個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-815
M24 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコM24 [高強度・高張力]六角ナット(2個)エスコ
440税込484
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JE-24
樹脂ネジ(セラミックス ナット) RANT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ナット) RANT-00ナット廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(2個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インコネル
六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種 細目(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
479税込527
1パック(22個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂小形六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼び寸法1/2材質山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
六角ナット 2種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
409税込450
1パック(9個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型ラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
POPナット(ヘキサ APH 大阪魂POPナット(ヘキサ APH大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
3カ-W POPナット(ヘキサ SPH 大阪魂3カ-W POPナット(ヘキサ SPH大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌々日出荷
材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー六角ナット W3/8 (300個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
50,943税込56,037
1箱(300個)
翌々日出荷
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1048材質スチール高さ(mm)8山数16山二面幅(mm)16.5ねじの呼びW3/8
ステンJCN(6カクアナ(5ヒラ 大阪魂ステンJCN(6カクアナ(5ヒラ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ステンパイロットツキ6カクナット 大阪魂ステンパイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600由良産商
304税込334
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地)大阪魂
859税込945
1箱(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット(2種(SCM/生地) 大阪魂六角ナット(2種(SCM/生地)大阪魂
539税込593
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質SCM表面処理生地(または標準)
六角ナット(2種(細目(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(2種(細目(S45C/生地)大阪魂
559税込615
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
F10Tハイテン用ナット(鉄/生地) 大阪魂F10Tハイテン用ナット(鉄/生地)大阪魂
579税込637
1パック(6個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっきKFC(ケー・エフ・シー)
9,198税込10,118
1セット(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入

六角ナット』には他にこんなカテゴリがあります

その他六角ナット