「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.5(16)
M2.6(26)
M3(270)
M4(303)
M5(281)
M6(299)
M8(174)
M10
M12(69)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)35
寸法(mm)B:3.7×T:2.5
寸法t(mm)5
寸法e(mm)9.15
寸法D1(mm)17.5
寸法b(mm)32
寸法s(mm)8.175
寸法k(mm)10
自由高(mm)圧縮試験後:4.2
寸法dk(mm)16
ねじの呼びdM10
ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:45
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5
寸法F(mm)18
寸法e(mm)9.149
寸法C(mm)2
寸法W(mm)21
寸法b(mm)26
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
1
2
3
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナベ
- アプセット
- 六角トリーマ
- 座金組込 六角穴付ボルト
- 座金組込 六角穴付ボタンボルト
- (+)トラス
- (+)バインド
- DR
- (+)皿
- ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマ
- 六角セムス
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。