「ねじの呼び」から絞り込む
SUS ヘンカンメネジ大阪魂翌々日出荷
既存のタップ穴径を容易に変更できます。
タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。
<使い方>
内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
SUS セルスペーサー DFSB大阪魂翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS大阪魂翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
適用板材硬度:HRB50以下
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ大阪魂翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
材質:炭素鋼
表面処理:三価ユニクロ
適用板材硬度HRB80以下
SUS ラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂翌々日出荷
アルミニウム製ラウンドスペーサー 型番:RSBA
製品概要
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
仕様
材質:高力アルミ
適用板材硬度:HRB50以下
クリンチングラウンドスペーサー 型番:RST/RSB
製品概要
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
仕様
材質:炭素鋼
表面処理:三価ユニクロ
適用板材硬度HRB80以下
ラウンドスペーサ(スルRS大阪魂翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
材質:高力アルミ
適用板材硬度:HRB50以下
寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
SUS ダンツキセルスペーサー DF大阪魂翌々日出荷
材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサーホソケイ大阪魂翌々日出荷
材質快削鋼長さ(mm)12ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)4.19寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.6最小板厚(mm)1
3カ-ユニ ダンツキセルスペーサー大阪魂翌々日出荷
材質快削鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
ワッシャー・スペーサー の新着商品
ページ: 1/ 3