絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M16(6)
- W5/8(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(12)
適合材
- コンクリート(4)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 25(8)
- 35(1)
- 56(1)
- 60(7)
- 63(1)
- 125(2)
外径(Φmm)
- 21.4(4)
- 21.5(3)
- 24(2)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(6)
- 4.3~4.5(5)
- 8(1)
- 22(7)
- 28(2)
3.4~3.5・4.3~4.5・8・22・28
埋め込み深さ(mm)
- 51(1)
- 60(2)
- 68(2)
- 69(3)
- 72(1)
51・60・68・69・72
ねじ長さ(mm)
- 24
- 12(37)
- 13(23)
- 14(24)
- 15(81)
- 20(134)
- 22(21)
- 23(22)
- 25(125)
- 30(118)
- 35(66)
- 40(103)
- 45(48)
- 50(85)
- 55(32)
- 60(42)
- 65(21)
- 70(34)
- 75(26)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ
ブランド
- 若井産業(8)
- 大阪魂(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- フィッシャージャパン(1)
若井産業・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(30本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,898税込¥3,1881本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥979税込¥1,0771本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥4,398~税込¥4,838~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック
若井産業¥9,498税込¥10,4481箱(200本×5パック)4日以内出荷用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7.3
ビスピタ 座付 バリューパック ドリル付
若井産業¥4,875税込¥5,3631箱(150本×5パック)4日以内出荷用途コンクリート材質鉄全長(mm)25色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ長さ(mm)24頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ノープラグ 座付 バリューパック
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(150本×5パック)4日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5