国際単位系(SI)およびその使い方

JIS Z 8203:2000より抜粋

1.適用範囲

この規格は、国際単位系(SI)および国際単位系による単位の用い方並びに国際単位系による単位と併用する単位および併用してよい単位について規定する。

2.用語と定義

この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。

  1. 国際単位系(SI) 国際度量衡総会で採用され勧告された一貫した単位系。基本単位、補助単位およびそれらから組み立てられる組立単位並びにそれらの10の整数乗倍からなる。SIは、国際単位系の略称である。
  2. SI単位 国際単位系(SI)の中の基本単位、補助単位および組立単位の総称。
3.SI単位
  1. 基本単位表1に示すものを基本単位とする。
  2. 補助単位表2に示すものを補助単位とする。
  3. 組立単位基本単位および補助単位を用いて代数的な方法で(乗法・除法の数学記号を使って)表される単位を組立単位とする。なお、固有の名称をもつ組立単位は、表3および表4による。
表1  基本単位
量単位の名称単位記号定義
長さメートルm1メートルは、1/299  7912  458秒の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ。
質量キログラムkgキログラムは、(重量でも力でもない)質量の単位であって、それは国際キログラム原器の質量に等しい。
時間秒s秒は、セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の9  192  631  770周期の継続時間。
電流アンペアAアンペアは、真空中に1メートルの間隔で平行に置いた、無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線 状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流。
熱力学温度ケルビンKケルビンは、水の三重点の熱力学温度の1/273.16
物質量モルmol モルは、0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子*または要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量とし、要素粒子または要素粒子の集合体を特定して使用する。
光度カンデラcdカンデラは、周波数540×10-12ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワッ卜毎ステラジアンである光源の、その方向における光度。

*ここでいう要素粒子とは、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子。

表2  補助単位
量単位の名称単位記号定義
平面角ラジアンradラジアンは、円の周上でその半径の長さに等しい長さの弧を切り取る2本の半径の間に含まれる平面角。
立体角ステラジアンsrステラジアンは、球の中心を頂点とし、その球の半径を一辺とする正方形の面積と等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角。
表3  固有の名称をもつ組立単位
量単位の名称単位記号基本単位若しくは補助単位による組立方または他の組立単位による組立方
周波数力圧力、応力エネルギー、仕事、熱量仕事率、工率、動力、電力電荷、電気量電位、電位差、電圧、起電力静電容量、キャパシタンス (電気)抵抗(電気の)コンダク夕ンス磁束磁束密度、磁気誘導インダクタンスセルシウス温度光束照度 ヘルツニュートンパスカルジューレワットクーロンボルトファラドオームジーメンスウェーバ テスラヘンリーセルシウス度または度ルーメンルクス HzNPaJWCVFΩS WbTH℃lmlx 1Hz=1s-11N=1kg・m/s21Pa=1N/m21J=1N・m1W=1J/s1C=1A・s1V=1J/C1F=1C/V1Ω=1V/A1S=1Ω-11Wb=1V・s 1T=1Wb/m21H=1Wb/At℃=t―273.15K1lm=1cd/sr1lx=1lm/m2
表4  人体の保健のために用いる、固有の名称をもつ組立単位
量単位の名称単位記号基本単位または組立単位による組立方
放射能吸収線量線量当量 ペクレルグレイシーベル卜 BqGySv 1Bq=1s-11Gy=1J/kg1Sv=1J/kg
基本単位から出発して表される組立単位の例
量単位の名称単位記号
面積体積速さ加速度波数 密度電流密度磁界の強さ(物質量の)濃度比体積輝度 平方メートル立方メートルメートル毎秒メートル毎秒毎秒毎メートルキログラム毎立方メートルアンペア毎平方メートルアンペア毎メートル モル毎立方メートル立方メートル毎キログラムカンデラ毎平方メートル m2m3m/sm/s2m-1kg/m3 A/m2A/mmol/m3m3/kgcd/m2

度量衝換算表

(1)SI単位系接頭辞
10-n101810151012109106103102101
接頭辞  記号エクサ  Eペタ  Pテラ  Tギガ  Gメガ  Mキロ  kヘクト  hデカ  da
10-n10-110-210-310-610-910-1210-1510-18
接頭辞  記号デシ  dセンチ  cミリ  mマイクロ  μナノ  nピコ  pフェムト  fアト  a
(2)長さ
尺間メートル(m)インチ(in)フィート(ft)
尺10.1666660.3030311.93050.994211
間611.8181871.58325.96527
メートル(m)3.30.55139.37013.28084
インチ(in)0.0838180.0139690.025410.083332
フィート(ft)1.005840.1676370.3048121
(3)重さ
貫グラム(g)オンス(o.z)ポンド(lb)トン(米)(t)
貫13750132.2778.267320.004133
グラム(g)0.00026610.0352730.0022040.000001
オンス(o.z)0.00755928.349510.06250.000031
ポンド(lb)0.120958453.5921610.0005
トン(米)(t)241.9169071783200020001
(4)容積
合立方センチメートル
(cm3)
リットル
(L)
立方インチ
(in3)
立方フィート
(ft3)
ガロン
(米)(gal)
合1180.390.1803911.00800.006370.047659
立方センチメートル(cm3)0.0055410.0010.0610230.0000350.00026
リットル(L)5.543521000161.02330.03530.264203
立方インチ(in3)0.0908416.3870.01638710.0005780.0043
立方フィート(ft3)156.9728316.828.317172817.48
ガロン(米)(gal)20.983785.413.7852310.1341
(5)力
ニュートン
(N)
ダイン
(dyN)
重量キログラム
(kgf)
重量ポンド
(lbf)
ポウンダル
(pdf)
ニュートン(N)11000000.101970.22487.233
ダイン(dyN)0.0000110.10197×10-50.2248×10-57.233×10-5
重量キログラム(kgf)9.8066598066512.20570.93
重量ポンド(lbf)4.448224448220.4536132.17
ポウンダル(pdf)0.13825513825.50.014100.031081
(6)圧力
パスカル
(P)
バール
(B)
重量キログラム
(kgf)
気圧
(atm)
水銀柱メートル
(mHg)
パスカル(P)11×10-51.0197×10-50.9869×10-57.501×10-6
バール(B)10000011.01970.98690.7501
重量キログラム毎平方センチメートル
(kgw/cm2)
98066.50.98066510.96780.7356
気圧(atm)1013251.013251.033210.760
水銀柱メートル(mHg)1333201.33321.35951.31581

上記数値は換算の便宜上出した数値です。小数点以下の数字の取り方で多少違ってくる場合もあります。

鋼管継手・フランジのサイズと呼径・寸法表

サイズA呼径10A15A20A25A32A 40A50A65A80A90A100A125A150A
B呼径3/8B1/2B3/4B1B11/4B 11/2B2B21/2B3B31/2B4B5B6B
寸法パイプ外径17.321.727.234.042.7 48.660.576.389.1101.6114.3139.8165.2
継手外径17.321.727.234.042.7 48.660.576.389.1101.6114.3139.8165.2
フランジ内径17.822.227.734.543.2 49.161.177.190.0102.6115.4141.2166.6
サイズA呼径175A200A225A250A300A350A400A450A 500A550A600A
B呼径7B8B9B10B12B14B16B18B 20B22B24B
寸法パイプ外径190.7216.3241.8267.4318.5355.6406.4457.2 508.0558.8609.6
継手外径190.7216.3241.8267.4318.5355.6406.4457.2 508.0558.8609.6
フランジ内径192.1218.0243.7269.5321.0358.1409.0460.0 511.0562.0613.0

※パイプと直接接続される突合せタイプの継手は、パイプ外径と継手外径が同じになります。 ※パイプと直接接続される差し込みタイプのフランジ内径はパイプ外径より多少大きめに設定されております。

ボルトねじ径とレンチ二面幅寸法表

メートルねじM5M6M7M8M10M12M14 M16M18M20M22M24M27M30M33M36
六角ボルト
ナットmm
810111316
(17)
18
(19)
21
(22)
2427 30
(32)
34
(32、35)
36
(38)
41465055
小型・
六角ボルト
・ナットmm
121417192224 27303236414650
高力・
六角ボルト
・ナットmm
222732 36414650

※(  )内は旧JISの数値です。

『測定用品』に関連するカテゴリ

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』に関連するカテゴリ