絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M6(3)
- M16(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 鉄(8)
適合材
- コンクリート(4)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
長さ(mm)
- 23(1)
- 32(4)
- 50(3)
- 65(1)
外径(Φmm)
- 4(4)
- 6.8(1)
- 9.5(3)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(4)
- 4(6)
- 9(1)
- 20(1)
- 95(1)
3.4~3.5・4・9・20・95
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 33(1)
- 38(6)
30・33・38
ねじ長さ(mm)
- 28
- 12(37)
- 13(23)
- 14(24)
- 15(81)
- 20(134)
- 22(21)
- 23(22)
- 24(19)
- 25(125)
- 30(118)
- 35(66)
- 40(103)
- 45(48)
- 50(85)
- 55(32)
- 60(42)
- 65(21)
- 70(34)
- 75(26)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ラスパート(2)
- 高耐食メッキ(2)
ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
- 若井産業(6)
- 大阪魂(5)
- ユニカ(3)
- フィッシャージャパン(1)
若井産業・大阪魂・ユニカ・フィッシャージャパン
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥359税込¥3951パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(50本)当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥7,398税込¥8,1381箱(100本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)
若井産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(20本)当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄下穴径(Φmm)4ねじ長さ(mm)28表面処理高耐食メッキ頭部形状皿仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95下穴深さL(mm)38プラグ外径(Φmm)4
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥24,980税込¥27,4781箱(100本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥5,398~税込¥5,938~1セット(20本)当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501