絞り込み
ねじの呼び
- M4.5(2)
- M6(3)
- M8(6)
- M12(2)
- その他(3)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUS410(1)
- SUS430(2)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- ナイロン(2)
- 鉄(6)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(4)
- ブロック(1)
- 木材(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 60(3)
- 70(2)
- 75(3)
- 80(2)
- 90(3)
外径(Φmm)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 12(1)
3.4~3.5・6・8・12
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 65(1)
40・65
ねじ長さ(mm)
- 38
- 12(40)
- 13(23)
- 14(24)
- 15(81)
- 20(139)
- 22(22)
- 23(22)
- 25(134)
- 30(124)
- 32(21)
- 35(74)
- 40(108)
- 45(56)
- 50(88)
- 55(32)
- 60(46)
- 65(22)
- 70(36)
- 75(29)
- 100(24)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・3価ユニクロ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- TOGGLER(1)
- TRUSCO(2)
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(1)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(3)
- 日本パワーファスニング(1)
- 若井産業(4)
TOGGLER・TRUSCO・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・八幡ねじ・大阪魂・日本パワーファスニング・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

トグラー(パック品)
TOGGLER(25件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(13本)当日出荷中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798税込¥1,9781パック(26本)当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
ウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(12本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本×5パック)ほか当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,798税込¥1,9781箱(160本)4日以内出荷母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止材質ナイロン100%
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥8,298~税込¥9,128~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ステンウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38ねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット