絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- その他(2)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
- 鉄(8)
適合材
- ALC(5)
- コンクリート(5)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(2)
- 石膏ボード(9)
長さ(mm)
- 25(13)
- 29.5(2)
- 29.7(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(3)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 260(1)
外径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4.8(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5(8)
- 5.5(3)
- 5.7(1)
- 6(8)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(3)
- 8(6)
- 9.5(2)
- 10(5)
- 10.2~10.5(1)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 45(1)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.8・4・4.5・4.7・4.8・5・5.5・5.7・6・6.5・7・7.5・8・9.5・10・10.2~10.5・11.7・12・14・45・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 70(1)
30・40・45・55・70
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(339)
- エスコ(208)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(100本)ほか当日出荷から翌日出荷ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(30本)ほか当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
エビ 打ち込みボードアンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
ボードアンカーツール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。トラスコ品番123-8230全長(mm)260質量(g)480適合材石膏ボード摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(15本)ほか当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
モンゴジプサムアンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(100本)ほか当日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
パック入りSTロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1パック(12本)ほか当日出荷専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。材質スチール下穴径(Φmm)10.2~10.5スリーブ外径(Φmm)10引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
モンゴGAアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781箱(500本)翌日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
モンゴGAアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481箱(200本)欠品中下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金全長(mm)25質量(g)600適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
モンゴウチコミアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,398税込¥4,8381セット(200本)3日以内出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,598税込¥6,1581シート(240本)9日以内出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
エビ エビボードアンカー(500個入) フックO
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様ボードアンカー用フックO型のみトラスコ品番750-7798材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)28アズワン品番65-1968-84フック径(mm)20
エビ エビボードアンカー(500個入) フックL
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
エビ エビボードアンカー(500個入) フックC
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様ボードアンカー用フックC型のみトラスコ品番750-7771材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)24アズワン品番65-1968-79フック径(mm)20
モンゴGLアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(500本)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGLアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(200組)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴジプサムアンカーセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット(20本×12袋)8日以内出荷全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4