絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 45mm(2)
  • 60mm(1)
  • 65mm(1)
  • 90mm(1)
  • M3(3)
  • M3.5(3)
  • M4(22)
  • M4.5(1)
  • M5(13)
  • M5.5(2)
  • M6(13)
  • M8(3)
  • W3/8(2)
  • その他(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(40)
  • SUS303(4)
  • SUS304(12)
  • SUS410(8)
  • SUS430(5)
  • SUSXM7(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(17)
  • 樹脂すべて(17)
  • ABS(1)
  • ナイロン(11)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • (70)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(18)
  • ブロック(13)
  • モルタル(13)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(12)
長さ(mm)
  • 20(4)
  • 25(18)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 27.5(4)
  • 30(7)
  • 32(19)
  • 35(20)
  • 38(15)
  • 45(25)
  • 50(8)
  • 55(4)
  • 60(15)
  • 65(7)
  • 70(9)
  • 75(7)
  • 90(8)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(3)
外径(Φmm)
  • 8(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(18)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 4.3~4.5(16)
  • 5(6)
  • 5.3~5.7(5)
  • 6(22)
  • 8(8)
  • 8.2(2)
  • 8.5(4)
  • 9(8)
  • 9.2(2)
  • 10(4)
  • 10.2(3)
  • 11.5~12.5(1)
  • 12(4)
  • 12.5(6)
  • 12.7(5)
  • 14(11)
  • 16(3)
3.4~3.5・3.5・4・4.3~4.5・5・5.3~5.7・6・8・8.2・8.5・9・9.2・10・10.2・11.5~12.5・12・12.5・12.7・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(9)
  • 40(13)
  • 55(10)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
  • -(4)
25・30・35・38・40・55・65・70・75・90・-
ねじ長さ(mm)
  • 14(2)
  • 20(8)
  • 21(5)
  • 24(8)
  • 25(5)
  • 28(6)
  • 30(8)
  • 31(9)
  • 32(7)
  • 34(8)
  • 35(5)
  • 37(5)
  • 38(4)
  • 39(3)
  • 40(6)
  • 41(9)
  • 44(4)
  • 45(4)
  • 49(3)
  • 50(4)
14・20・21・24・25・28・30・31・32・34・35・37・38・39・40・41・44・45・49・50・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • カラー(1)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(4)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
  • 高耐食メッキ(2)
3価ユニクロ・カラー・パシペート・ユニクロ・ラスパート・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • 若井産業
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(444)
  • サンコーテクノ(339)
  • エスコ(208)
  • ユニカ(164)
  • フィッシャージャパン(92)
  • TRUSCO(45)
  • 日本パワーファスニング(40)
  • JEFCOM(ジェフコム)(35)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • エイ・ワイ・ファスナー(31)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
  • 日本デコラックス(23)
  • OHSATO(大里)(22)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 積水(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • かべロックDX 若井産業

    かべロックDX

    若井産業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。トラスコ品番356-8822全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110頭部径(Φmm)13.5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4適合ビス頭径(mm)4
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • 石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要 若井産業

    石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要

    若井産業(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)
    当日出荷
    本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
    用途石膏ボード用
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    409税込450
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
  • カベロックサラ(パック品) 若井産業

    カベロックサラ(パック品)

    若井産業(9件のレビュー)
    569税込626
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(125本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ターンナットビス付 若井産業

    ターンナットビス付

    若井産業(5件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷
    手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
    用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
  • かべロック  DX 若井産業

    かべロック DX

    若井産業(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(200本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボードタッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4表面仕上げホワイトメッキ
  • カベロックナベ(パック品) 若井産業

    カベロックナベ(パック品)

    若井産業(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合ねじM4×25適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
  • ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業

    ターンナット(金属薄板用結束具)

    若井産業(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    当日出荷
    フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
    用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
  • カベロックW 若井産業

    カベロックW

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(32本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
  • ヒットビス サラ(パック品) 若井産業

    ヒットビス サラ(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
  • ボードアンカーGL25 若井産業

    ボードアンカーGL25

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
    用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
  • スッキリアンカー 若井産業

    スッキリアンカー

    若井産業(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)材質アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • コンクリートピン(軽量物用) バリューパック 若井産業

    コンクリートピン(軽量物用) バリューパック

    若井産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
    用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • カベロック 若井産業

    カベロック

    若井産業(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
  • メカナット 3分 若井産業

    メカナット 3分

    若井産業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
    用途中空板用材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65ねじの呼び3/8
  • カベロックS 若井産業

    カベロックS

    若井産業
    1,698税込1,868
    1パック(30本)
    当日出荷
    刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
    付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50本)
    当日出荷
    下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
    付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm材質スチール使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
  • 偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業

    偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)

    若井産業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
    用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
  • プロテックドリル 若井産業

    プロテックドリル

    若井産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
    用途石膏ボード用ドリル下穴径(Φmm)8.5
  • かべロック DX ホワイト 箱入り 若井産業

    かべロック DX ホワイト 箱入り

    若井産業
    4,004税込4,404
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途石こうボード壁付属品(ねじ)なし仕様ホワイトカラー材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
  • スッキリアンカー ドリル付 若井産業

    スッキリアンカー ドリル付

    若井産業(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(4セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • カベロック ミニ 若井産業

    カベロック ミニ

    若井産業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
  • ハンマードライブホルダー 若井産業

    ハンマードライブホルダー

    若井産業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
    用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付けトラスコ品番311-2161長さ(mm)160質量(g)200適合材コンクリート
  • メカナット M8(10本) 若井産業

    メカナット M8(10本)

    若井産業
    2,650税込2,915
    1箱(10本)
    当日出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ

    若井産業
    1,398税込1,538
    1箱(200本)
    当日出荷
  • コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ

    若井産業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(250本)
    当日出荷
  • ヒットネイル(パック品) 若井産業

    ヒットネイル(パック品)

    若井産業(3件のレビュー)
    729税込802
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ALC版の下穴不要。
    用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    259税込285
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • カベロックDX皿 若井産業

    カベロックDX皿

    若井産業(2件のレビュー)
    669税込736
    1パック(12本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質亜鉛ダイカストねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481取付ねじ径(Φmm)4.0
  • セーフティボードアンカー 若井産業

    セーフティボードアンカー

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
    用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト