絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.3(1)
- M3.6(1)
- M4(4)
- M5(2)
- M6(12)
- M8(10)
- M10(19)
- M12(15)
- M16(10)
- M20(3)
- W3/8(4)
- W1/2(1)
- その他(3)
材質
- ステンレスすべて(42)
- SUS304(42)
- 樹脂すべて(9)
- ナイロン(9)
- 鉄(32)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(21)
- 石膏ボード(4)
長さ(mm)
- 19(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(2)
- 190(2)
- 207(1)
- 230(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(2)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 8.5(2)
- 10.5(5)
- 12.7(5)
- 17(3)
- 21.5(3)
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
- 35(5)
- 45(5)
- 60(4)
- 80(3)
30・35・45・60・80
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(3)
- 70(1)
15・20・25・30・35・40・50・70
表面処理
- 電気亜鉛メッキ(20)
電気亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥290税込¥3191パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
6x30mm スクリュープラグ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30