絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(99)
  • サンコーテクノ(48)
  • ユニカ(31)
  • 若井産業(24)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • TRUSCO(12)
  • 丸エム製作所(12)
  • エイ・ワイ・ファスナー(11)
  • フィッシャー(9)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(9)
  • Live Pro(8)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • 旭化成(4)
  • デイコム(4)
  • ヤマヒロ(4)
  • カール(3)
  • サイマコーポレーション(3)
ねじの呼び
  • M10(5)
  • M12(2)
適合材
  • コンクリート(7)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (9)
長さ(mm)
  • 37(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 150(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 10.5(5)
  • 12.7(2)
5・10.5・12.7
埋め込み深さ(mm)
  • 35(5)
  • 45(2)
  • 60(1)
35・45・60
ねじ長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
25・30・35
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(7)
電気亜鉛メッキ
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アンカーボルト :「35mm」の検索結果

関連キーワード
  • 3.5mm プラグ
  • ねじ 3.5mm
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7x35mm スクリュープラグ(110個) エスコ7x35mm スクリュープラグ(110個)エスコ
2,240税込2,464
1パック(110個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)4.1~5.1プラグ(mm)Φ7×35入数110
4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×35入数50個
5x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ5x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(40本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×35入数40個
4x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本) エスコ4x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×35入数50個
5x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本) エスコ5x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)エスコ
1,430税込1,573
1パック(40本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×35入数40個
5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本) エスコ5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)エスコ
1,580税込1,738
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-4
ドリルプラグ (ボード・ALC) エスコドリルプラグ (ボード・ALC)エスコ
3,980税込4,378
1パック(25本)
翌日出荷
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
655税込721
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
ネイルプラグ エスコネイルプラグエスコ
2,130税込2,343
1箱(100本)
翌日出荷
入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
975税込1,073
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
785税込864
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト