絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(101)
  • サンコーテクノ(61)
  • ユニカ(36)
  • フィッシャー(19)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(19)
  • エイ・ワイ・ファスナー(17)
  • 日本パワーファスニング(10)
  • TRUSCO(9)
  • 旭化成(7)
  • 日本デコラックス(4)
  • デイコム(4)
  • エヌパット(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • 由良産商(3)
  • サンライズ(2)
  • スターエム(2)
  • ノーブランド(2)
  • コマドリル(2)
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(15)
  • M16(2)
適合材
  • コンクリート(8)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(11)
  • (7)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 150(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12.7(5)
  • 14.5(1)
  • 17(1)
10.5・12.7・14.5・17
埋め込み深さ(mm)
  • 35(1)
  • 45(5)
  • 60(1)
  • 100(1)
35・45・60・100
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(1)
25・30・35・40
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(7)
電気亜鉛メッキ
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アンカーボルト :「m12」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • m12 アンカーボルト
  • m12 オールアンカー
  • m12 ケミカルアンカー
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコM12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ
620税込682
1セット(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコM6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945BC
M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコM12x 90mm 雄ねじアンカーエスコ
950税込1,045
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,050税込1,155
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 70mm 雄ねじアンカー (30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (30本)エスコ
4,670税込5,137
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-121
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 50mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM12x 50mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
775税込853
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M12エスコ品番EA945BJ-12
M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-121
M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,170税込2,387
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-124
M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,960税込2,156
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-123
M12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-122
M12x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
980税込1,078
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M12材質ステンレスエスコ品番EA945BK-12
雌ねじアンカー用打込棒(M12・W1/2"用) エスコ雌ねじアンカー用打込棒(M12・W1/2"用)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945BL-40
M12x100mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本)エスコ
29,400税込32,340
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-123
M12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本)エスコ
17,500税込19,250
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-121
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,060税込1,166特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
420税込462
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,640税込1,804
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BC-105
M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
3,860税込4,246
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-162
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,160税込1,276
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカーエスコ
550税込605
1セット
16日以内出荷から17日以内出荷
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト