絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- No.2(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 32.5(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 50(2)
- 59(1)
- 60(3)
- 71.5(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 18~19(1)
5・6・8・8.5・10・11・11.5・12・14・16・18~19
埋め込み深さ(mm)
- 75(1)
75
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- その他(1)
25・その他
ブランド
- 旭化学工業
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(444)
- サンコーテクノ(340)
- エスコ(207)
- 若井産業(177)
- ユニカ(164)
- フィッシャージャパン(92)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- 日本デコラックス(23)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 積水(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20本)ほか当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(16本)ほか当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
極美
旭化学工業¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応