絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
材質
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- 木材(1)
長さ(mm)
- 32(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
埋め込み深さ(mm)
- 42(1)
42
ねじ長さ(mm)
- 32(1)
32
表面処理
- ジオメット(1)
ジオメット
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(21)
- OHSATO(大里)(31)
- TRUSCO(45)
- WAKI(和気産業)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(32)
- エスコ(208)
- コマドリル(16)
- サンコー[日用品](16)
- サンコーテクノ(339)
- フィッシャージャパン(180)
- ユニカ(168)
- 大阪魂(444)
- 日本デコラックス(27)
- 日本パワーファスニング(43)
- 旭化成(17)
- 若井産業(177)
- ブランドをもっと見る
特価
![ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69036077-260421-02.jpg)
ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,198税込¥3,5181箱(800本)翌々日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4808材質スチール下穴径(Φmm)3.4表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ頭首下長(mm)32埋め込み深さ(mm)42-t適合材コンクリート、ブロック、木材適合ビット十字ビット:No.2頭部高さ(mm)2.9呼び径d4mm穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)30-t最大荷重(kN)【引張】2.8呼び径d(mm)4
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69036077-260421-02.jpg)



![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品] ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)