32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 穿孔長(mm)30 材質スチール 表面処理生地 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A) ねじ山種類ウィット
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
1箱(50本)
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 ねじ長さ(mm)11 引張強度(kN)15 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質ステンレス
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質/仕上スチール/三価ユニクロ
1本
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカボネート
1箱(15本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー用打込み棒
適合本体プラグアンカーPA-12M・PA-40用
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1箱(100個)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
RoHS
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-2770 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)80 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:18 ドリル径(Φmm)18 ねじ径(mm)内:W3/8 外径(Φmm)16 穿孔長(mm)80 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)11
1本
639 税込703
当日出荷

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価
RoHS
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-4363 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)100 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:22 ドリル径(Φmm)23 ねじ径(mm)内:W1/2 外径(Φmm)20 穿孔長(mm)100 長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9 短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)23
1本
789 税込868
当日出荷

1本
699 税込769
7日以内出荷

ねじの呼びW3/8 径D(Φmm)12 全長B(mm)100 寸法C(mm)80 ドリル径(Φmm)12.5 全長E(mm)25 材質 表面処理生地
1箱(100個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

エイ・ワイ・ファスナーエバーキャッチ(鉄/生地)(小箱)
ボルト径寸法(Φmm)8 平径(mm)13 全長(mm)76 ドリル径(Φmm)14.5 筒径(Φmm)13.4 筒長(mm)62 材質 表面処理生地
1箱(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス)
外径(Φmm)10 適合ドリル径(mm)10.5 材質ステンレス
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります