絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(12)
  • M8(15)
  • M10(14)
  • M12(14)
  • M16(10)
  • M20(3)
  • W3/8(12)
  • W1/2(7)
  • その他(1)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(12)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(1)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(3)
適合材
  • コンクリート(4)
  • タイル(4)
  • レンガ(4)
  • 石材(4)
長さ(mm)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(10)
  • 55(4)
  • 60(11)
  • 70(4)
  • 80(11)
  • 90(4)
  • 100(8)
  • 120(4)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7.0(2)
  • 8(8)
  • 9.5(3)
  • 10(12)
  • 10.5(3)
  • 12(13)
  • 12.5(1)
  • 13.5(4)
  • 14(2)
  • 16(10)
  • 17.3(2)
  • 17.5(6)
  • 19.2(2)
  • 20(4)
  • 21.5(2)
  • 21.7(1)
  • 24(2)
  • 25.4(2)
  • 30(2)
ドリル径(Φmm)
  • 6.4(3)
  • 7.5(2)
  • 8.5(9)
  • 10(2)
  • 10.5(12)
  • 11(5)
  • 12.5(13)
  • 12.7(4)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 14.5(5)
  • 16.5(3)
  • 17(4)
  • 18(13)
  • 20(2)
  • 22.5(5)
  • 23(2)
  • 26.5(2)
  • 28(2)
  • 35(2)
6.4・7.5・8.5・10・10.5・11・12.5・12.7・13・14・14.5・16.5・17・18・20・22.5・23・26.5・28・35・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 35(4)
  • 38(2)
  • 45(6)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 80(1)
30・33・35・38・45・50・55・60・65・80
ねじ長さ(mm)
  • 11(4)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(7)
  • 27(2)
  • 30(9)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 60(2)
11・12・13・14・15・17・18・20・22・23・24・25・27・30・33・35・40・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(5)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(440)
  • サンコーテクノ(339)
  • エスコ(208)
  • 若井産業(177)
  • ユニカ(164)
  • フィッシャージャパン(92)
  • TRUSCO(45)
  • 日本パワーファスニング(40)
  • JEFCOM(ジェフコム)(35)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
  • 日本デコラックス(23)
  • OHSATO(大里)(22)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 積水(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
  • ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(15本)ほか
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50本)
    当日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
  • ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー用打込み棒

    エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • プラグアンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(スチール)

    エイ・ワイ・ファスナー
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
  • 溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    12,980税込14,278
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
  • ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ビルボルト(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    2,498税込2,748
    1箱(15本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • 溶接アンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス外径(Φmm)10適合ドリル径(mm)10.5
  • ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    6,898税込7,588
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • プラグアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,898税込5,388
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • アイティプラグ(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    アイティプラグ(鉄/生地)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    3,298税込3,628
    1箱(15本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
  • プラグアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー用打込み棒

    エイ・ワイ・ファスナー
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    適合本体プラグアンカーPA-12M・PA-40用
  • 溶接アンカー(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質表面処理生地
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    639税込703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー用打込み棒

    エイ・ワイ・ファスナー
    699税込769
    1本
    7日以内出荷
  • ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    7,698税込8,468
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質ドリル径(Φmm)12.5表面処理生地寸法C(mm)80径D(Φmm)12全長B(mm)100全長E(mm)25ねじの呼びW3/8
  • エバーキャッチ(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    エバーキャッチ(鉄/生地)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    7,798税込8,578
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    材質全長(mm)76ボルト径寸法(Φmm)8ドリル径(Φmm)14.5表面処理生地筒径(Φmm)13.4筒長(mm)62平径(mm)13
  • ビルボルト(ステンレス)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    ビルボルト(ステンレス)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    22,980税込25,278
    1箱(25個)ほか
    7日以内出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト